767件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タナガード オーエッチ工業

    タナガード

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    サイズLLバックル樹脂バックル材質(ベルト)ポリプロピレンベルト幅×厚さ(mm)25×1.3対応外周(cm)30~45棚板内寸・間口(mm)2100
  • 棚ガード オーエッチ工業

    棚ガード

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    仕様開閉バックル:銅線バックルサイズ【支柱】ループベルト:LLベルト幅(mm)25開口寸法(mm)棚(内寸):1800
  • 補修用安全レバー オーエッチ工業

    補修用安全レバー

    オーエッチ工業
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    スリムフック用の補修用安全レバーです。横方向からの荷重に強い。
    適合WL-15Sアズワン品番65-1873-17
  • スリムフック WS-15シリーズ オーエッチ工業

    スリムフック WS-15シリーズ

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。鍛造品 熱処理済。表示荷重を超えて使用しないでください。取付けは確実に行ってください。変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。画像は代表画像を使用しています。
    仕様【安全係数】5使用荷重(kg)1500寸法A(mm)104寸法D(Φmm)12寸法E(mm)128寸法B(mm)162寸法G(mm)25寸法C(Φmm)27寸法F(Φmm)23
  • タナガード 強度1500kg 5ECシリーズ オーエッチ工業

    タナガード 強度1500kg 5ECシリーズ

    オーエッチ工業
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    地震による棚からの商品落下を防止。タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて5種類あります。棚に納められた商品・書籍・収集資料などの地震による落下を防止するベルトです。画像は5ECシリーズ画像です
    バックル【開閉】センターバックル引張破断強度(kg)1500
  • コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ オーエッチ工業

    コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ

    オーエッチ工業
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
    硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
  • カッパーポンチ COPシリーズ オーエッチ工業

    カッパーポンチ COPシリーズ

    オーエッチ工業
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    口径(Φmm)25
  • コンビカッパー替ヘッド COシリーズ オーエッチ工業

    コンビカッパー替ヘッド COシリーズ

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    コンビカッパーハンマー用樹脂製替ヘッドです。ヘッド1個につきロールピン1本付です。
  • コンビカッパーハンマー CCOシリーズ オーエッチ工業

    コンビカッパーハンマー CCOシリーズ

    オーエッチ工業
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
  • G-EZショックレスハンマー EZシリーズ オーエッチ工業

    G-EZショックレスハンマー EZシリーズ

    オーエッチ工業
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!。ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。新機構採用でヘッドの取替が簡単です。グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
    硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65
  • ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズ オーエッチ工業

    ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズ

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。機械修理に。画像は「CH-10LT」を使用しています。
    長さ(mm)【頭】117全長(mm)280質量(g)730口径(Φmm)【頭】33呼称#1-1/2アズワン品番65-1872-81頭質量(g)610
  • ラッシングベルト 鍛造セーフティ オーエッチ工業

    ラッシングベルト 鍛造セーフティ

    オーエッチ工業
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    カムバックルLBB70シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。
    ベルト幅(mm)25端末仕様鍛造セーフティベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.5アズワン品番65-1872-59
  • ラッシングベルト LBB100シリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト LBB100シリーズ

    オーエッチ工業
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    カムバックルLBB100シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。
    ベルト幅(mm)25ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.8
  • ラッシングベルト LBRシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト LBRシリーズ

    オーエッチ工業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    セーフティーアシストシステム(SAS)採用。1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。中大型トラック用。画像は代表画像を使用しています。
    タイプシボリ縫製端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)5バックル幅(mm)100ベルト長さ固定側(m)1
  • ラッシングベルト オープンフック大 オーエッチ工業

    ラッシングベルト オープンフック大

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
    端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5アズワン品番65-1872-39
  • ラッシングベルト LBR300シリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト LBR300シリーズ

    オーエッチ工業
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • PX Gウレタンカクカケヤ オーエッチ工業

    PX Gウレタンカクカケヤ

    オーエッチ工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。作業能率のあがるショックレス構造です。画像は代表画像を使用しています。
    全長(mm)360質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~50対辺(mm)【頭】66呼称#3×360頭部長(mm)135アズワン品番65-1872-02頭質量(kg)1.3
  • G両口ハンマー OHWシリーズ オーエッチ工業

    G両口ハンマー OHWシリーズ

    オーエッチ工業
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
  • タイトロン 止金具 TKRシリーズ オーエッチ工業

    タイトロン 止金具 TKRシリーズ

    オーエッチ工業
    38,980税込42,878
    1袋(500個)
    3日以内出荷
    タイトロン専用止金具。TKRJタイプ。タイトロン専用止金具です。TKRJタイプ。画像は代表画像を使用しています。
    寸法(mm)34×28×14アズワン品番65-1871-55
  • 中ハンマー 600mm -20~50℃ オーエッチ工業

    中ハンマー 600mm -20~50℃

    オーエッチ工業
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    3重構造グラスファイバー柄で、耐久性・安全性に優れています。
    長さ(mm)【頭】160全長(mm)600質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-20~50口径(Φmm)【頭】36呼称#5アズワン品番65-1871-42頭質量(kg)2.2
  • 中ハンマー 440mm オーエッチ工業

    中ハンマー 440mm

    オーエッチ工業
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。画像は代表画像を使用しています。
    長さ(mm)【頭】160全長(mm)440質量(kg)2.5口径(Φmm)【頭】36呼称#5×440焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-40頭質量(kg)2.2
  • スリング 荷重1250kg 8m オーエッチ工業

    スリング 荷重1250kg 8m

    オーエッチ工業
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    種別両端アイ型長さ(m)8使用荷重(t)1.25全長(m)8基本使用荷重(kg)1250アズワン品番65-1871-37
  • スリング 荷重6300kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重6300kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    使用荷重(t)6.3基本使用荷重(kg)6300
  • スリング 荷重5000kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重5000kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    使用荷重(t)5基本使用荷重(kg)5000
  • スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    使用荷重(t)3.15基本使用荷重(kg)3150
  • スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    基本使用荷重(kg)2500
  • スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    基本使用荷重(kg)1250
  • スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    使用荷重(kg)800基本使用荷重(kg)800
  • ラッシングベルト LBRシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト LBRシリーズ

    オーエッチ工業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    荷締用として一番多く使用されている!。荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです。中大型トラック用。
    タイプシボリ縫製ベルト長さ(m)1(固定側)、5(巻取側)端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)バックル幅(mm)100アズワン品番65-1868-62
  • スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズ

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    使用荷重(kg)(最大)3200最大使用荷重(kg)3200アイの長さ(mm)400アイの厚さ(mm)14
  • スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ

    オーエッチ工業
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    使用荷重(kg)(最大)2500アイ部幅(mm)38最大使用荷重(kg)2500アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11
  • スリング 荷重1600kg NB 3E 50Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重1600kg NB 3E 50Xシリーズ

    オーエッチ工業
    16,980税込18,678
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    使用荷重(kg)(最大)1600アイ部幅(mm)27最大使用荷重(kg)1600アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11
  • スリング 荷重1250kg NB 3E 35Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重1250kg NB 3E 35Xシリーズ

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    アイ部幅(mm)38最大使用荷重(kg)1250アイの長さ(mm)250アイの厚さ(mm)6
  • スリング 荷重800kg NB 3E 25Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重800kg NB 3E 25Xシリーズ

    オーエッチ工業
    8,698税込9,568
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    アイ部幅(mm)26最大使用荷重(kg)800アイの長さ(mm)250アイの厚さ(mm)6
  • 台付ワイヤー 150mm 300kg ODW6シリーズ オーエッチ工業

    台付ワイヤー 150mm 300kg ODW6シリーズ

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止でトゲが無く安全で使いやすい。テーパー付アルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。台付ワイヤーは締結や引っ張り用です。荷の吊り上げ、吊り下げなどの玉掛作業には使用しないでください。
    長さ(m)4使用荷重(kg)300アズワン品番65-1865-45アイ寸法(mm)150
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    31,980税込35,178
    1個
    14日以内出荷
    ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製。JIS 8818 3E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを。三層構造に縫製しています。3E形のベルトの長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは。10m未満は0.5m間隔。10m以上は1m間隔です。ベルトの長さが端数の場合は上のサイズの価格になります。例(1.7mは2mの価格)。使用限界がわかる、シグナル付で安心。長さが一目でわかるカラータグ付。250mm、300mm幅も製作いたします。
    使用荷重(kg)(最大)3200アイ部幅(mm)38JIS規格JIS B 8818最大使用荷重(kg)3200アイの長さ(mm)400アイの厚さ(mm)14アズワン品番65-1862-78
  • ラッシングベルト LBRシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト LBRシリーズ

    オーエッチ工業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ジャマにならないショートハンドル。ジャマにならないショートハンドルです。トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。中大型トラック用。
    バックル幅(mm)92
  • アルミロックワイヤ オーエッチ工業

    アルミロックワイヤ

    オーエッチ工業
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途荷物の吊具
  • 4点吊りワイヤスリング オーエッチ工業

    4点吊りワイヤスリング

    オーエッチ工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途荷物の吊具
  • 2点吊りワイヤスリング オーエッチ工業

    2点吊りワイヤスリング

    オーエッチ工業
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    用途荷物の吊具適合使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S長さ(m)2使用荷重(kg)600ワイヤー径(Φmm)6