カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オーエッチ工業
- 17ページ目
17ページ目: オーエッチ工業のすべての商品

電工ダクトレンチハンマー(スチールパイプ柄)先切
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本翌日出荷ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利用途電気工事用種類電工ハンマー全長(mm)275材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用質量(g)430ソケットサイズ(mm)17ソケット長さ(mm)50頭部形状先切RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金交換用制震ゴム
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷から8日以内出荷過度な衝撃を吸収するので、打痕がつきません用途フラット板金交換用の製震ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイナーハンマー
オーエッチ工業¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。用途かしめ作業に最適種類板金用ハンマー頭径(Φmm)15全長(mm)320材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途板金作業呼称ジョイナー頭部長(mm)100質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
記念用テストハンマー
オーエッチ工業¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ用途船の進水式などの記念品として種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)300材質(頭)スチール材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー
オーエッチ工業¥32,980~税込¥36,278~1本5日以内出荷柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。用途解体作業種類片口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途解体作業
片手ハンマー
オーエッチ工業¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途シャフトの打ち込み種類片手ハンマー頭径(Φmm)33全長(mm)360材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途鉄工作業呼称#1 1/4頭部長(mm)110頭質量(g)550
ステンレス両口ハンマー
オーエッチ工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)木主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
チタンハンマー
オーエッチ工業¥71,980~税込¥79,178~1本5日以内出荷から10日以内出荷チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理種類両口ハンマー材質(頭)チタン材質(柄部)チタン主な用途クリーンルーム作業RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストカッパバー替ヘッド
オーエッチ工業¥749~税込¥824~1個4日以内出荷から5日以内出荷伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。用途アジャストカッパバー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドピン径(Φmm)-ピン長さ(mm)-寸法H2(mm)-寸法W2(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストカッパーバー替ヘッド
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷相手を傷つけにくい樹脂ヘッド用途アジャストショックレスバー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッド色グリーン寸法A(Φmm)3ピン径(Φmm)3寸法B(mm)27ピン長さ(mm)27寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10寸法W1(Φmm)28寸法W2(Φmm)23適合Φ28RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス替ヘッド
オーエッチ工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷相手を傷つけにくい樹脂ヘッド用途ショックレスハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)-10~80色白寸法A(Φmm)10ピン径(Φmm)10寸法B(mm)115ピン長さ(mm)115寸法H1(mm)81寸法H2(mm)31寸法W1(Φmm)108寸法W2(Φmm)115寸法W3(mm)100適合#15RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンカケヤ(木柄)
オーエッチ工業¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から16日以内出荷頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)木主な用途組立作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥779税込¥8571パック(2個)18日以内出荷耐久性に優れた良質の国産ゴム。用途ラバーハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)-20~80寸法W(Φmm)32適合#1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481丁翌日出荷耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。用途木製品など比較的ソフトな製品の組立種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)300材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)樫主な用途組立作業呼称#3/4頭部長(mm)86使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
オーエッチ工業¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。全長(mm)300材質頭部:炭素鋼、柄:樫呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー(横ナラシ)
オーエッチ工業¥24,980~税込¥27,478~1丁5日以内出荷頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。全長(mm)300材質頭部:炭素鋼、柄:樫呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーストロングキャスター 300mm
オーエッチ工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。金具旋回部分には冷間鍛造で製造され熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎ旋回抵抗が小さく長時間滑らかに使用できます。用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、炉の足廻り等。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式トラスコ品番370-5188質量(kg)19.8車輪幅(mm)76車輪No.75FUストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)63取付座厚さt(mm)8.4材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)305車軸径d(mm)19特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
専用旋回ロック
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から5日以内出荷旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。用途旋回固定部品。取付穴径(Φmm)14
スーパーストロングキャスター 自在式
オーエッチ工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
木柄 ソフトハンマーOF用
オーエッチ工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用しています。用途ソフトハンマー用種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステストハンマー
オーエッチ工業¥7,998~税込¥8,798~1丁3日以内出荷手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。用途食品関係、原子力発電所、鉄サビを嫌う場所での点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー#15
オーエッチ工業¥62,980税込¥69,2781丁当日出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。用途大型機械・家具の組み立て。機械のセットに最適。プラスチック成型などの精密な金型に使用。種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)108全長(mm)900材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理呼称#15頭部長(mm)233トラスコ品番370-5854
カッパーハンマー
オーエッチ工業¥39,980~税込¥43,978~1丁3日以内出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。種類銅ハンマー全長(mm)900材質(頭)銅材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー
オーエッチ工業¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から4日以内出荷木柄には滑り止めのグリップ付です。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途仮枠作業
フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
オーエッチ工業¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。種類板金用ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途板金作業
ショート電工ハンマー
オーエッチ工業¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用頭部長(mm)105ソケットサイズ(mm)17
G仮枠ハンマー(グラスファイバー)
オーエッチ工業¥2,898~税込¥3,188~1丁3日以内出荷から4日以内出荷グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。種類仮枠ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途ウインドサーフィン・スキー板等の搬送に適しています。仕様ラチェットタイプ材質ポリエステル破断強度(N)4900
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
平バール
オーエッチ工業¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。全長(mm)900材質機械構造用炭素鋼 S53Cトラスコ品番165-9961質量(g)2300寸法a(mm)15呼称900寸法b(mm)25
グリーン電工レンチハンマー
オーエッチ工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷電気工事に適しています。 軽くて、短くて丈夫な柄。(材質:ポリカーボネイト) 17 mm ボックスが付いているため、ナット締付に。(200 mm まで締付可能)種類電工ハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)255材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)ポリカーボネート主な用途電気・設備工事用トラスコ品番395-8671質量(g)340
保護カバー付ブリキハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。種類板金用ハンマー全長(mm)320材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
金矢
オーエッチ工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。用途機械のレベル出し、フランジの開作業に。トラスコ品番717-6617材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)180全長(mm)180刃長(mm)85刃幅(mm)15刃先幅寸法(mm)15
パレットバンド 横巻きベルト 400mm
オーエッチ工業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷全面 面ファスナー式で、幅広いベルト。どんな形状でもしっかり固縛。_x000D_。物流コストを大きく削減できます。_x000D_。幅広で積荷を傷つけにくいです。ベルト幅(mm)400全長(m)5ベルト色ブラック有効締付サイズ(m)2.4~5
パレットバンド 横巻きベルト 200mm
オーエッチ工業¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷全面 面ファスナー式で、幅広いベルト。どんな形状でもしっかり固縛。_x000D_。物流コストを大きく削減できます。_x000D_。幅広で積荷を傷つけにくいです。ベルト幅(mm)200全長(m)5ベルト色ブラック有効締付サイズ(m)2.4~5