絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(401)
- フェリック(2,891)
- エスコ(2,198)
- サンエス(2,131)
- ジーベック(1,690)
- 自重堂(1,208)
- TRUSCO(1,137)
- アイトス(1,108)
- ミドリ安全(1,103)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
- カーシーカシマ(874)
- コーコス信岡(850)
- ボンマックス(790)
- クロダルマ(776)
- Asahicho(旭蝶繊維)(677)
- セブンユニフォーム(666)
- SK11(596)
- おたふく手袋(590)
- 重松製作所(559)
- 住商モンブラン(546)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
スーパースリムホルダー
オーエッチ工業¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない使用荷重(kg)0.3自然長(mm)320最大長(mm)1600線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
小型ペンチホルダー
オーエッチ工業¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です使用荷重(kg)0.3自然長(mm)250最大長(mm)1600線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
工具用二重リング
オーエッチ工業¥119税込¥1311個当日出荷手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる用途落下防止用コードと工具結させる使用荷重(kg)1寸法D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
スネークコード 1kg用
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991個翌日出荷極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。用途高所作業治の工具落下防止用に。最大長(mm)1350自然長(mm)720材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)502018年トラスコ掲載ページ6 1171
小物工具用ミニツールホルダー
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991本当日出荷軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防色ブラック使用荷重(kg)0.5自然長(mm)100最大長(mm)1000線径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能使用荷重(kg)1自然長(mm)430最大長(mm)1700線径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー接続コード ブラック SCシリーズ
オーエッチ工業¥309税込¥3401個当日出荷。しなやかで切創に強いケブラーコード。パッケージ入。仕様●色:ブラック●使用荷重(kg):2.0●線径(mm):Φ1.5●L(mm):50●パッケージ寸法(mm):145×45×10アズワン品番65-9575-44
スネークコード 3kg用
オーエッチ工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷から8日以内出荷極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。用途高所作業時の工具落下防止用に。最大長(mm)1350自然長(mm)720材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)602018年トラスコ掲載ページ6 1169
セフティーコード用延長コード
オーエッチ工業¥529~税込¥582~1本翌々日出荷から5日以内出荷耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です使用荷重(kg)1線径(Φmm)3.2ワイヤー径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応