「エステル」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業
材質ポリエステル
等級JIS3等級
ベルト色ブルー
端末仕様アイ縫製
JIS規格JIS B 8818規格品
材質(ベルト)ポリエステル
このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!
材質ポリエステル
等級JIS B 8818III等級
2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.4
材質(ベルト)ポリエステル
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR300W、LBR300、LBB132、クロスフック用巻取り替えベルト
適合LBR300、LBR300W、LBB132
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR704、LBR604、LBR804、クロスフック用巻取り取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805クロスフック用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR603、LBR703クロスフック用巻取り取替えベルト
適合LBR603、LBR703
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
1本
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR300W、LBR300、LBB132、シボリ縫製用巻取り替えベルト
適合LBR300、LBR300W、LBB132
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR604、LBR704、LBR804、シボリ縫製用固定取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途コンテナー車の荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)巻取3、固定1
使用荷重(kg)300
端末仕様ワンピースフック
破断荷重(kg)1500
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。
材質ポリエステル、鋼
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様Jフック
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100アイ縫製用固定取替えベルト
適合LBR100W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100オープンフック(小)用固定取替えベルト
適合LBR100W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR.300、LBR300W、ゼットフック用固定取替えベルト
適合LBR300、LBR300W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR704、LBR604、LBR804、エンドレス用巻取り取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR.300、LBR300W、シボリ縫製用固定取替えベルト
適合LBR300、LBR300W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR704、LBR604、LBR804、セフティークロス用巻取り取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR604、LBR704、LBR804、フラットフック用固定取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR704、LBR604、LBR804、シボリ縫製用巻取り取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR.300、LBR300W、クロスフック固定取替えベルト
適合LBR300、LBR300W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業
ベルト色黄
端末仕様アイ縫製
材質(ベルト)ポリエステル
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、アイ縫製用巻取り替えベルト
適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリエステル
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、フラットフック用巻取り替えベルト
適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
材質ポリエステル原糸
色黄色
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。
材質ポリエステル、鋼
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様エンドレス
使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
アイ部幅(mm)26
最大使用荷重(kg)800
アイの長さ(mm)250
アイの厚さ(mm)6
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)1250
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(kg)800
基本使用荷重(kg)800
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805ワンピース用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805エンドレス用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100デルタリング用固定取替えベルト
適合LBR100W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用オーリング用固定取替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用フラットフック用固定取替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805セフティークロス用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805シボリ縫製用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100パレットフック用固定取替えベルト
適合LBR100W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用ダブルフック用固定取替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805フラットリング用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用ワンピース用固定取替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ