簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機
仕様コンパクトハンドル
トラスコ品番370-5552
質量(kg)1.1
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
使用荷重(N)3920
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機
質量(kg)1.6
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機
トラスコ品番370-5714
質量(kg)2
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
使用荷重(N)9800
1本
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機
質量(kg)1.75
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機
トラスコ品番370-5617
質量(kg)1.75
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
使用荷重(N)7840
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番370-5803
材質本体・端末金具/SUS304
質量(kg)1.2
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)11760
使用荷重(N)2352
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番370-5765
材質本体・端末金具/SUS304
質量(kg)0.55
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)4900
使用荷重(N)980
1本
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
締め付け力が一定の力で締めれる
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています
質量(kg)0.45
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)9800
使用荷重(N)1960
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番370-5838
材質本体・端末金具/SUS304
質量(kg)2.05
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
材質本体・端末金具/SUS304
質量(kg)1.85
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805エンドレス用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR704、LBR604、LBR804、エンドレス用巻取り取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR300W、LBR300、LBB132、エンドレス用巻取り替えベルト
適合LBR300、LBR300W、LBB132
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
1本
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153エンドレス用巻取り取替えベルト
適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、エンドレス用巻取り替えベルト
適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリエステル
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業
ベルト色白
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリプロピレン
荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)1.8
本体バックル:カムバックル
端末仕様エンドレス
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。
材質ポリエステル、鋼
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様エンドレス
掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)4.5
本体バックル:カムバックル
端末仕様掛けフック
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
仕様●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8
アズワン品番65-9572-79
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
関連キーワード