44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

オーエッチ工業2点リベルトスリング
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色ブルー チェーン本数2点
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色ブルー 仕様安全レバー付き(フック) タイプ鍛造セーフティ 材質(フック)S45C
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途荷物の吊具 種別両端アイ形 材質ポリエステル原糸 等級JIS B 8818 4等級 JIS規格JIS B 8818 4等級 関連資料(0.81MB)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 使用荷重(kg)300 破断荷重(kN)17.7 ワイヤー径(a)(Φmm)6 アイ寸法(mm)150
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 材質硬鋼線材 使用荷重(kg)670 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9 ワイヤー径(a)(Φmm)9 アイ寸法(mm)170
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
RoHS
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S 種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)1800(最大) ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
RoHS
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)900 ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りスリング
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)1.5 ベルト色ブルー 最大使用荷重(kg)3000
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業 端末仕様アイ縫製
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ポリプロピレン
1本
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
RoHS
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業 端末仕様エンドレス
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリプロピレン
1本
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
RoHS
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
RoHS
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
RoHS
2点吊りワイヤースリングです。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
RoHS
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):35●長さ(m):1.5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-74
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(kg)800 基本使用荷重(kg)800
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)3.15 基本使用荷重(kg)3150
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)1.6 基本使用荷重(kg)1600
1個
5,490 税込6,039
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)2500
1個
7,990 税込8,789
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)1250
1個
3,780 税込4,158
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
使用荷重(kg)(最大)3200 最大使用荷重(kg)3200 アイの長さ(mm)400 アイの厚さ(mm)14
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具 適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業 種別両端アイ 端末仕様アイ型
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。
使用荷重(kg)300 ロープ径(Φmm)6 アイ部(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業アルミロックワイヤー(JIS)
RoHS
アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
使用荷重(kg)1200 ロープ径(Φmm)12 アイ部(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業アルミロックワイヤー(JIS)
RoHS
アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
使用荷重(kg)670 ロープ径(Φmm)9 アイ部(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)