9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 仕様安全レバー付 材質S45C タイプラッチ有 寸法G(mm)22
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 材質S53C タイプラッチ無
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S 種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)1800(最大) ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)900 ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業2点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S 使用荷重(t)(最大)2 ロープ径(Φmm)12 最大使用荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。鍛造品 熱処理済。表示荷重を超えて使用しないでください。取付けは確実に行ってください。変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。画像は代表画像を使用しています。
仕様【安全係数】5 使用荷重(kg)1500 寸法A(mm)104 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)128 寸法B(mm)162 寸法G(mm)25 寸法C(Φmm)27 寸法F(Φmm)23
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)