ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン
質量(g)10
テープ長さ(mm)1050
折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)355
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
グリップのすべり止めテープです。
材質ポリウレタン
質量(g)8
タイプ薄手
テープ長さ(mm)1050
木柄には滑り止めのグリップ付です。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途仮枠作業
すべり止め付きの含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ラバーハンマー交換用柄
種類ハンマー柄
全長(mm)310
使用クサビ中(WC-1)
寸法A(mm)14
寸法B(mm)21
適合#1
アズワン品番65-1872-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
3日以内出荷
グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
種類仮枠ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
関連キーワード