7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 仕様安全レバー付 材質S45C タイプラッチ有 寸法G(mm)22
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 材質S53C タイプラッチ無
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル 種別Aシリーズ 破断強度(N)24500
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業ミニレバーホイスト
RoHS
本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
定格荷重(kg)500 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷