鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
鍛造商品で熱処理済です。
ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。
寸法C(mm)17
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープなどの連結
材質SCr420
種類リンク
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です
寸法C(mm)24
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。
熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業
頭部対辺(mm)31
トラスコ品番818-7240
材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ
質量(kg)0.6
適合内径(Φmm)【リング】42以上
頭部長(mm)85
持ち手グリップ付
頭径(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 1858
ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。鍛造品 熱処理済。表示荷重を超えて使用しないでください。取付けは確実に行ってください。変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。画像は代表画像を使用しています。
仕様【安全係数】5
使用荷重(kg)1500
寸法A(mm)104
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)128
寸法B(mm)162
寸法G(mm)25
寸法C(Φmm)27
寸法F(Φmm)23
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロ仕様ですので、走行中の衝撃荷重に強いです。
用途トラック搬送等での積荷の固定。
ベルト幅(mm)25
形式ラチェット式
ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途トラック搬送等での積荷の固定。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)5
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途資材の束ね締めやパレット荷の固定。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
端末仕様エンドレス
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。
材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3
本体バックル:ラチェット
端末仕様レールフック
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード