ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様安全レバー付
材質S45C
タイプラッチ有
寸法G(mm)22
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
材質S53C
タイプラッチ無
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)1800(最大)
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)900
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S
使用荷重(t)(最大)2
ロープ径(Φmm)12
最大使用荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S
ロープ径(Φmm)9
最大使用荷重(kg)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S
使用荷重(t)(最大)2
ロープ径(Φmm)12
最大使用荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。鍛造品 熱処理済。表示荷重を超えて使用しないでください。取付けは確実に行ってください。変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。画像は代表画像を使用しています。
仕様【安全係数】5
使用荷重(kg)1500
寸法A(mm)104
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)128
寸法B(mm)162
寸法G(mm)25
寸法C(Φmm)27
寸法F(Φmm)23
関連キーワード