21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエッチ工業アイフック
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープとの接合
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 材質ベルト:ポリエステル
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5706 質量(kg)2.65 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000 使用荷重(N)9800
1本
18,980 税込20,878
欠品中

ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
仕様ワイドハンドル 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)7840 アズワン品番65-1862-36 使用荷重(N)1470
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機 質量(kg)2.35 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5595 質量(kg)2.4 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5722 質量(kg)2.45 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000 使用荷重(N)9800
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5625 質量(kg)2.35 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として 仕様カムバックル式タイプ トラスコ品番370-5366 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.55 最大使用荷重(t)0.08
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷

このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機 仕様コンパクトハンドル トラスコ品番370-5561 質量(kg)1.4 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)19600 使用荷重(N)3920
1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機 質量(kg)2.15 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用 仕様ラチェット式タイプ トラスコ品番370-5510 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.8 最大使用荷重(t)0.2
1台
4,988 税込5,487
5日以内出荷

このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
端末仕様オープンフック大 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ固定側(m)0.5 アズワン品番65-1872-39
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 仕様ワイドハンドル トラスコ品番798-4456 材質ベルト:ポリエステル 質量(g)800 最大使用荷重(t)0.2 破断荷重(kN)100
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

締め付け力が一定の力で締めれる
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています 質量(kg)0.6 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5757 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)0.7 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5781 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)0.75 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5820 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)2.65 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5790 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)1.52 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)11760 使用荷重(N)2352
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)2.5 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

オーエッチ工業アーミーベルト荷締機
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。 材質ポリエステル、鋼 本体バックル:ワイドハンドルラチェット 端末仕様Jフック
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)