絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ソウイジャパン

ソウイジャパンのページです。ソウイジャパンは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン

    ハンドドライヤー(ECOD)

    ソウイジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    簡単に設置可能な家庭用のハンドドライヤー。手を差し入れるだけで自動的に作動するセンサー式を採用し、接触を最小限に抑えることで、感染症対策や清潔感を求められる環境に適しています。開始から3秒後、45℃の温風を出して手に残った水滴を一気に乾燥させます。45℃という温度は高すぎず、低すぎず、肌を過度に乾燥させない温度で、水滴だけを乾燥しやすい温度に設定しています。ペーパータオル不要のため、ゴミ削減や補充作業の手間を減らせる点も大きな魅力です。シンプルで無駄のないデザインは、公共施設や飲食店、オフィスの洗面空間にも自然に馴染みます。また、操作が直感的で誰でも使いやすく、小さなお子さまから高齢の方まで安心して利用可能。「衛生面・省コスト・利便性」を同時に叶えたい施設運営者におすすめのハンドドライヤーです。
    定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)700
  • スリムクリーナー ソウイジャパン

    スリムクリーナー

    ソウイジャパン
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    スリムなのにパワフルな吸引力1自由に使える5wayコードレススリムクリーナー
    付属品本体、壁掛け収納付き充電アダプター、HEPAフィルター×2(交換用)、隙間ノズル、粘着壁用シート、壁掛け用ネジ、拡張ボルト、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム色ピンク質量(g)約780消費電力(W)強:130 / 弱:60外形寸法約240(W)×75(D)×1060(H)mm出力電圧(V)電源:DC18 500mA集塵容量(L)0.1電源コード(m)全長1.5(DCアダプター)電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:15 / 弱:8バッテリー容量(mAh)500運転音強:80dB / 弱:72dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
  • 首かけ空気清浄機 スタンドセット付き ソウイジャパン

    首かけ空気清浄機 スタンドセット付き

    ソウイジャパン
    ¥5,980税込¥6,578
    1台
    8日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!。ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。
  • コードレス・パワークリーナー ソウイジャパン

    コードレス・パワークリーナー

    ソウイジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    8日以内出荷
    最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
    付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み)消費電力(W)200外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA集塵容量(L)0.4電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)連続使用時間約18~30分電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:18 弱:9バッテリー容量(mAh)500運転音65dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
  • ポータブル水素水生成器   SY-065N-WH ソウイジャパン

    ポータブル水素水生成器 SY-065N-WH

    ソウイジャパン
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    付属品充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書)寸法(mm)195×61容量(mL)240消費電力(W)5電源C-TypeUSBケーブル方式【水素生成】[1回]約1700ppb±20%本体質量(g)300対応28mm口ペットボトル対応入力電源DC 5V/1A使用可能回数【満充電後】約10~15回バッテリー寿命300回満充電可能(※使用頻度による)
  • 温風ふとんクリーナー ソウイジャパン

    温風ふとんクリーナー

    ソウイジャパン
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    5日以内出荷
    布団干しの手間を減らしつつ、清潔さを重視したい方をターゲットにしたふとんクリーナー。吸引仕事率30Wのパワフル設計。毎分4,000回の高速振動タップが布団の繊維奥に潜むダニの死骸やハウスダストを叩き出し、しっかり吸引します。さらに約50℃の温風+6WのUVランプを同時に使用することで、湿気を飛ばしながらダニ対策・除菌を行えるのが大きな特長。天日干しが難しい梅雨時期や花粉シーズンでも、室内で快適なお手入れが可能です。運転音は約65dBと一般的な掃除機レベルで、日中なら気兼ねなく使用できます。本体重量は約1.35kg、集じん容量0.6Lと扱いやすく、共働き世帯や一人暮らし、アレルギー対策を意識する家庭におすすめ。「時短・清潔・安心」を数字で実感できる布団クリーナーです。
    付属品本体、ステンレスメッシュガード、HEPAフィルター、UVランプ ※取扱説明書/1年保証付き質量(kg)約1.35色ホワイト外形寸法(mm)約224(W)×368(D)×130(H)消費電力(W)350出力【UVランプ】6W集塵容量(L)0.6電源コード4m入力電源AC100V (50/60Hz)運転音65dB
  • コードレス・スリムクリーナー ソウイジャパン

    コードレス・スリムクリーナー

    ソウイジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    毎日の掃除を手軽に済ませたい方・軽さと扱いやすさを優先したい方におすすめの軽量・省スペース設計の掃除機です。コードレス仕様のため電源の場所を気にせずサッと使え、ワンルームやマンション、掃除の頻度が高いご家庭に特におすすめ。スリムな本体は収納場所を選ばず、使いたいときにすぐ取り出せるのが魅力です。ハンディ使用時は約540g、スティック使用時でも約780gと、牛乳パック1本分ほどの軽さを実現しています。力に自信がない方や高齢の方でも、階段や高い場所の掃除を無理なく行えます。スリムな見た目ながら吸引力にも妥協はなく、最大吸引力は約15,000Pa(強モード)。フローリングのホコリや髪の毛、食べこぼしなどをしっかり吸い取れるため、一人暮らしやサブ掃除機として十分な性能です。スティックタイプとハンディタイプの2WAY仕様で、床掃除はもちろん、ソファや棚、車内など細かい場所にも柔軟に対応。「掃除を面倒に感じたくない」「気付いた汚れをすぐ取りたい」というライフスタイルに寄り添い、日常使いにちょうどいい実用性を備えたコードレスクリーナーです。
    付属品HEPAフィルター(交換用)x2、壁掛け収納プレート一式、隙間ノズル、静電モップ、モップホルダー、ソフトノズル、クリーナー消臭剤(3種類)、プレミアム紙パックx10、期間限定紙パック、充電アダプター材質ABS樹脂、アルミニウム色ホワイト質量(g)約540(ハンディのみ)、約780(本体スティック含む・バッテリー込み)外形寸法(mm)約240(幅)×75(奥行)×1060(高)消費電力(W)【強】130【弱】60電源【充電アダプター】入力:AC100V (50/60Hz) / 出力:DC18V 500mA集塵容量(L)0.1電池リチウムイオン電池運転音(dB)【強】80【弱】72電源コード1.5m(DCアダプター)真空度(kPa)【強】15【弱】8
  • コンパクト衣類乾燥機 ソウイジャパン

    コンパクト衣類乾燥機

    ソウイジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    洗濯物を天候や時間に左右されずに乾かしたい方におすすめのコンパクト衣類乾燥機です。一人暮らしや共働き世帯、部屋干しが多いご家庭にちょうどよいサイズ感で、リビングや脱衣所にも無理なく設置できます。操作はシンプルで、洗濯後の衣類をセットしてスイッチを入れるだけ。外干しができない梅雨や花粉シーズン、夜間の洗濯でも、短時間でしっかり乾燥できるのが特長です。タオルや下着、靴下など普段使いの衣類はもちろん、室内干し特有の生乾き臭を抑えたい方にもおすすめ。付属のアタッチメントを使い分けることで衣類・布団・靴をこれ1台で乾燥できます。消費電力は300Wと非常に省エネで、電気料金は約30分使用してもおよそ4~5円程度(1kWh=31円換算)。ドラム式洗濯乾燥機や浴室乾燥機と比べて、最大約1/5の電気代で使えるのも大きな魅力です。乾燥時間の目安は、衣類:約30分、布団:約30分、靴:約10分。急ぎの洗濯物や、朝までに乾かしたい体操着・下着などに特に便利です。
    付属品乾燥機本体、折りたたみ衣類ラック、衣類カバー、伸縮ホース、靴用アタッチメント、収納袋、アロマトレー、取扱説明書(保証書)材質ABS色ホワイト定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.8本体質量(g)約585定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×60×70周波数50/60Hz温度ヒューズ172℃乾燥方式温風
  • 充電式高圧洗浄機 ソウイジャパン

    充電式高圧洗浄機

    ソウイジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    電源や水道の場所に縛られず、手軽に洗浄したい方におすすめのポータブルタイプの高圧洗浄機です。コードレス・充電式のため、屋外でも取り回しが良く、ベランダや玄関まわり、駐車場、アウトドアシーンまで幅広く活躍します。ホースをバケツやポリタンクに入れて使えるので、水道が近くにない場所でも使用可能です。フル充電時の連続使用時間は約30分以上で、普通車1台分の洗車に十分な稼働時間を確保しています。最大吐出水圧は0.7MPa、水量は約1.2L/分、コンパクトながら十分な水圧を備えており、泥汚れの付いた自転車やガーデニング用品、エアコンの室外機、網戸、外壁の軽い汚れなどを効率よく洗浄できます。ノズルを付け替えることで、広範囲を洗う噴射からピンポイント洗浄まで対応でき、用途に合わせて洗浄強度を細かく調整できます。使い方もシンプルで、初めて高圧洗浄機を使う方でも安心です。「大がかりな高圧洗浄機は不要」「必要なときにサッと掃除したい」という方に最適で、省スペース収納ができる点も魅力。日常のちょい掃除から週末のメンテナンスまで、気軽に使える実用性重視の高圧洗浄機です。
    付属品本体、噴射調節ノズル、5in1ノズル、充電ケーブル(Type-C)、折り畳みバケツ、給水ホース、洗剤ノズル、充電バッテリー、取扱説明書/1年保証付き定格電圧(V)14.4出力電圧5V/2A定格出力(W)50.5充電時間約4~5時間エネルギー消費効率(Wh/h)2.8吐出水量1.2L/分水圧吐出:0.7Mpaポート充電:USB Type-Cポート稼働時間(分)30分以上
  • マルチ炊飯器  ホワイト SY-110 [1合] ソウイジャパン

    マルチ炊飯器 ホワイト SY-110 [1合]

    ソウイジャパン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    付属品専用茶碗×2、保存用茶碗フタ×2、計量カップ、AC電源ケーブル、取扱説明書兼保証書材質PP/PC樹脂・陶器質量(kg)1.3外形寸法(mm)250×130×153定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250機能予約/保温/空焚き防止機能温度ヒューズ172℃電源コード(cm)80
  • 早炊きコンパクト炊飯器   SY-155-CG [2合] ソウイジャパン

    早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-CG [2合]

    ソウイジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書材質PP、シリコン、アルミニウム質量(kg)1.8色ホワイト/チャコールグレー外形寸法(mm)165×225×199定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200電源コード(m)1保証期間1年保証温度ヒューズ165℃消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1年間消費電力量(kWh/年)42炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)
  • 早炊きコンパクト炊飯器   SY-155-WH [2合 /マイコン] ソウイジャパン

    早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-WH [2合 /マイコン]

    ソウイジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書材質PP、シリコン、アルミニウム質量(kg)1.8色ホワイト/チャコールグレー外形寸法(mm)165×225×199定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200電源コード(m)1保証期間1年保証温度ヒューズ165℃消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1年間消費電力量(kWh/年)42炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)