絞り込み
ブランド
- ソウイジャパン
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,707)
- コクヨ(2,342)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(958)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(913)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る
特価

スリムクリーナー
ソウイジャパン¥8,998税込¥9,8981台8日以内出荷スリムなのにパワフルな吸引力1自由に使える5wayコードレススリムクリーナー付属品本体、壁掛け収納付き充電アダプター、HEPAフィルター×2(交換用)、隙間ノズル、粘着壁用シート、壁掛け用ネジ、拡張ボルト、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム色ピンク質量(g)約780消費電力(W)強:130 / 弱:60外形寸法約240(W)×75(D)×1060(H)mm出力電圧(V)電源:DC18 500mA集塵容量(L)0.1電源コード(m)全長1.5(DCアダプター)電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:15 / 弱:8バッテリー容量(mAh)500運転音強:80dB / 弱:72dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
コードレス・パワークリーナー
ソウイジャパン¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み)消費電力(W)200外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA集塵容量(L)0.4電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)連続使用時間約18~30分電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:18 弱:9バッテリー容量(mAh)500運転音65dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
温風ふとんクリーナー
ソウイジャパン¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷布団干しの手間を減らしつつ、清潔さを重視したい方をターゲットにしたふとんクリーナー。吸引仕事率30Wのパワフル設計。毎分4,000回の高速振動タップが布団の繊維奥に潜むダニの死骸やハウスダストを叩き出し、しっかり吸引します。さらに約50℃の温風+6WのUVランプを同時に使用することで、湿気を飛ばしながらダニ対策・除菌を行えるのが大きな特長。天日干しが難しい梅雨時期や花粉シーズンでも、室内で快適なお手入れが可能です。運転音は約65dBと一般的な掃除機レベルで、日中なら気兼ねなく使用できます。本体重量は約1.35kg、集じん容量0.6Lと扱いやすく、共働き世帯や一人暮らし、アレルギー対策を意識する家庭におすすめ。「時短・清潔・安心」を数字で実感できる布団クリーナーです。付属品本体、ステンレスメッシュガード、HEPAフィルター、UVランプ ※取扱説明書/1年保証付き質量(kg)約1.35色ホワイト外形寸法(mm)約224(W)×368(D)×130(H)消費電力(W)350出力【UVランプ】6W集塵容量(L)0.6電源コード4m入力電源AC100V (50/60Hz)運転音65dB
コードレス・スリムクリーナー
ソウイジャパン¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から5日以内出荷毎日の掃除を手軽に済ませたい方・軽さと扱いやすさを優先したい方におすすめの軽量・省スペース設計の掃除機です。コードレス仕様のため電源の場所を気にせずサッと使え、ワンルームやマンション、掃除の頻度が高いご家庭に特におすすめ。スリムな本体は収納場所を選ばず、使いたいときにすぐ取り出せるのが魅力です。ハンディ使用時は約540g、スティック使用時でも約780gと、牛乳パック1本分ほどの軽さを実現しています。力に自信がない方や高齢の方でも、階段や高い場所の掃除を無理なく行えます。スリムな見た目ながら吸引力にも妥協はなく、最大吸引力は約15,000Pa(強モード)。フローリングのホコリや髪の毛、食べこぼしなどをしっかり吸い取れるため、一人暮らしやサブ掃除機として十分な性能です。スティックタイプとハンディタイプの2WAY仕様で、床掃除はもちろん、ソファや棚、車内など細かい場所にも柔軟に対応。「掃除を面倒に感じたくない」「気付いた汚れをすぐ取りたい」というライフスタイルに寄り添い、日常使いにちょうどいい実用性を備えたコードレスクリーナーです。付属品HEPAフィルター(交換用)x2、壁掛け収納プレート一式、隙間ノズル、静電モップ、モップホルダー、ソフトノズル、クリーナー消臭剤(3種類)、プレミアム紙パックx10、期間限定紙パック、充電アダプター材質ABS樹脂、アルミニウム色ホワイト質量(g)約540(ハンディのみ)、約780(本体スティック含む・バッテリー込み)外形寸法(mm)約240(幅)×75(奥行)×1060(高)消費電力(W)【強】130【弱】60電源【充電アダプター】入力:AC100V (50/60Hz) / 出力:DC18V 500mA集塵容量(L)0.1電池リチウムイオン電池運転音(dB)【強】80【弱】72電源コード1.5m(DCアダプター)真空度(kPa)【強】15【弱】8
コンパクト衣類乾燥機
ソウイジャパン¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷洗濯物を天候や時間に左右されずに乾かしたい方におすすめのコンパクト衣類乾燥機です。一人暮らしや共働き世帯、部屋干しが多いご家庭にちょうどよいサイズ感で、リビングや脱衣所にも無理なく設置できます。操作はシンプルで、洗濯後の衣類をセットしてスイッチを入れるだけ。外干しができない梅雨や花粉シーズン、夜間の洗濯でも、短時間でしっかり乾燥できるのが特長です。タオルや下着、靴下など普段使いの衣類はもちろん、室内干し特有の生乾き臭を抑えたい方にもおすすめ。付属のアタッチメントを使い分けることで衣類・布団・靴をこれ1台で乾燥できます。消費電力は300Wと非常に省エネで、電気料金は約30分使用してもおよそ4~5円程度(1kWh=31円換算)。ドラム式洗濯乾燥機や浴室乾燥機と比べて、最大約1/5の電気代で使えるのも大きな魅力です。乾燥時間の目安は、衣類:約30分、布団:約30分、靴:約10分。急ぎの洗濯物や、朝までに乾かしたい体操着・下着などに特に便利です。付属品乾燥機本体、折りたたみ衣類ラック、衣類カバー、伸縮ホース、靴用アタッチメント、収納袋、アロマトレー、取扱説明書(保証書)材質ABS色ホワイト定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.8本体質量(g)約585定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×60×70周波数50/60Hz温度ヒューズ172℃乾燥方式温風![マルチ炊飯器 ホワイト SY-110 [1合] ソウイジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84700719-240906-02.jpg)
マルチ炊飯器 ホワイト SY-110 [1合]
ソウイジャパン¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷付属品専用茶碗×2、保存用茶碗フタ×2、計量カップ、AC電源ケーブル、取扱説明書兼保証書材質PP/PC樹脂・陶器質量(kg)1.3外形寸法(mm)250×130×153定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250機能予約/保温/空焚き防止機能温度ヒューズ172℃電源コード(cm)80![早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-CG [2合] ソウイジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84019655-240906-02.jpg)
早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-CG [2合]
ソウイジャパン¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書材質PP、シリコン、アルミニウム質量(kg)1.8色ホワイト/チャコールグレー外形寸法(mm)165×225×199定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200電源コード(m)1保証期間1年保証温度ヒューズ165℃消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1年間消費電力量(kWh/年)42炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)![早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-WH [2合 /マイコン] ソウイジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84019646-240906-02.jpg)
早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-WH [2合 /マイコン]
ソウイジャパン¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書材質PP、シリコン、アルミニウム質量(kg)1.8色ホワイト/チャコールグレー外形寸法(mm)165×225×199定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200電源コード(m)1保証期間1年保証温度ヒューズ165℃消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1年間消費電力量(kWh/年)42炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)









![マルチ炊飯器 ホワイト SY-110 [1合] ソウイジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84700719-240906-02.jpg)
![早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-CG [2合] ソウイジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84019655-240906-02.jpg)
![早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-WH [2合 /マイコン] ソウイジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84019646-240906-02.jpg)