コンパクト衣類乾燥機
洗濯物を天候や時間に左右されずに乾かしたい方におすすめのコンパクト衣類乾燥機です。
一人暮らしや共働き世帯、部屋干しが多いご家庭にちょうどよいサイズ感で、リビングや脱衣所にも無理なく設置できます。
操作はシンプルで、洗濯後の衣類をセットしてスイッチを入れるだけ。外干しができない梅雨や花粉シーズン、夜間の洗濯でも、短時間でしっかり乾燥できるのが特長です。タオルや下着、靴下など普段使いの衣類はもちろん、室内干し特有の生乾き臭を抑えたい方にもおすすめ。
付属のアタッチメントを使い分けることで衣類・布団・靴をこれ1台で乾燥できます。
消費電力は300Wと非常に省エネで、電気料金は約30分使用してもおよそ4~5円程度(1kWh=31円換算)。ドラム式洗濯乾燥機や浴室乾燥機と比べて、最大約1/5の電気代で使えるのも大きな魅力です。乾燥時間の目安は、衣類:約30分、布団:約30分、靴:約10分。急ぎの洗濯物や、朝までに乾かしたい体操着・下着などに特に便利です。
- 付属品
- 乾燥機本体、折りたたみ衣類ラック、衣類カバー、伸縮ホース、靴用アタッチメント、収納袋、アロマトレー、取扱説明書(保証書)
- 材質
- ABS
- 色
- ホワイト
- 定格電圧
- AC100V
- コード長さ(m)
- 1.8
- 本体質量(g)
- 約585
- 定格消費電力(W)
- 300
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 290×60×70
- 周波数
- 50/60Hz
- 温度ヒューズ
- 172℃
- 乾燥方式
- 温風
- 内容量
- 1台
家電 の新着商品
カテゴリ


























