2ページ目:

1,721件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンパックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
電工プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロリュックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャンピングバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。 コンパクトに折りたたんで収納。 折りたたみ時はバックルでカチッと固定。 現場でのごみの収集に。 資材や道具の運搬・収納に。
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
カッティングペースト DENSAN(デンサン/ジェフコム)カッティングペーストDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
799税込879
1個(100g)
当日出荷
刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様キャップ付種別チューブタイプ
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー下穴径(Φmm)12ボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25kgf)
先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1箱(40本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
電工ナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ナイフDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
折りたたみ式よく切れる電工プロ用高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm)195(収納時:117)刃長(mm)65質量(g)100材質(グリップ)木製(フレーム:金属)
キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
脚立に取付ける便利袋。 作業中のチョイ置きに力を発揮! 工具や部材を手近に置ける。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130収納の目安2kgまで
モールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ! 大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。 肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。 開口部ひろびろ80cm。 両開きファスナーで開け閉めしやすい。 スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
テープホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)テープホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる片手でワンアクション絶縁テープ19mm幅3個収納可能ベルトなどに装着できるクリップ型奥のテープを取り出す時は手前のテープを上方へ逃がしてから取り出します。
材質(フック)金属、(ベルト通し部)樹脂適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(フック部)40×100、(ホルダー部)55×140収納数絶縁テープ19mm幅×3個可能
スケルトンパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケースのないパーツボックス。使いやすいミニタイプ。 外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然 外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利! スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる スケルトン小箱は透明フタ付。 パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
材質ポリプロピレン幅(mm)290高さ(mm)268
アワコンスリック DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワコンスリックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
トラスコ品番250-8559
非常誘導灯点検棒(ミニタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!高さ約3mまでOK伸縮自在、伸長時約1m押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時)最大径(Φ)(竿)20
電工プロ折りたたみ 引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ 引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップクリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに刃長(mm)120折込全長(mm)255ピッチ(mm)2.54材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)57質量(g)130板厚(mm)0.9刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
電線サイズがひと目でわかる 31サイズ計測可能 狭所での計測が可能 6枚1セット 仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□) 仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
材質ABS厚さ(mm)24寸法(mm)161×75質量(g)76
コンクリート用ノープラグアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10本)ほか
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカーインパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくいアンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)隅部・天井部の施工も簡単六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
金切バサミ DENSAN(デンサン/ジェフコム)金切バサミDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック 長寿命高ねじれ強力スプリング採用 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ 収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250質量(g)390切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
キャタツソックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツソックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷
脚立の脚に取り付けて、床面を保護。 床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。 汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。
材質ポリエステルキャンバス質量(g)28(1個)使用範囲(mm)~60×80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
キャタツトップカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツトップカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止! ヒンジ部のとがった角をしっかりカバー 取り付けたまま脚立の開閉が可能
質量(g)90(2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80
強力とれ~る DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力とれ~るDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(375mL)
当日出荷
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。 シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去! 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
ジョイント釣り名人Jr. DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)オレンジ
ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
電工マルチネジ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工マルチネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(102本)ほか
当日出荷
様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスにねじ径M4
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2:No.500(タキゲン)3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)4:旧 型5:A-121-H型(現行型 タキゲン)6:0061型(現行型 タキゲン)7:旧 型8:No.300(タキゲン)9:No.030(タキゲン)吊り下げ用リング付※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる点検口の開閉、リングスリーブの補助にタキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)50×1200補助ベルト(mm)85×670適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
電工グローブ(スマホ対応) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(スマホ対応)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。 手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。 表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。 手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。 抜群のグリップ力です。洗濯OK。
用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ材質手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル
くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーアラームDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
ドリルネジ(シンワッシャー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(110本)
当日出荷
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用全長(mm)195質量(g)290使用範囲特小(1.6×2)、小、中JIS規格JISC9711
ジョイント釣り名人専用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人専用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
ハンディ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)刃の厚さ(mm)1刃高(mm)15山数18ピッチ(mm)1.67
ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
IV線 16サイズ計測可能「くし型」では入らない狭いところも計測できる折り畳み式でコンパクト電線サイズがひと目でわかる6枚1セット
仕様許容電流表記材質プラスチック寸法(mm)140×140×20測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2質量(g)68
電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工バケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い ロープは丈夫なポリエステル製 ボディは厚手の帆布を採用 引っ掛けに便利なS環フック付
デンサンウェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサンウェットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(0.5L)ほか
当日出荷
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
スケルトンミニ小箱 DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンミニ小箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)
399税込439
1個
当日出荷
ワンタッチオープンシステム! フタのマーク付近を横から押すと、フタがスライドして開く! 閉じるときはフタを押さえるだけ 中身をいれたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる 別売りホルダー SP-PA-Hの使用で、ベルトに吊下げ可能
材質ABSクリア質量(g)40g本体寸法(mm)86×68.5×55.5関連資料(1.33MB)
スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スチールワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型材質(本体)
キャタツソックス(ワイドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツソックス(ワイドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス床面を汚さない、キズつけない汚れても洗濯すれば何度でも使える1セット4個入大きくなった脚立の脚に対応
本体寸法(mm)105×75×140適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50