フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
フロントD環付フルハーネスLサイズ
ソフトなベルトと肩パッドを装備
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)130サイズL質量(kg)1.33材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂関連資料(0.72MB)取扱説明書(3.4MB)
スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ
ドライバー2丁吊
スムーズポケット構造
材質ポリエステルキャンバス色オールブラック本体寸法(mm)75×35×255本体質量(g)55関連資料(1.69MB)
ソフトパーツポケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
サッと取り出し、ピタッと閉じる!カラフルなソフトパーツポケット
シリコン製やわらか小物入れ
手を差し込めるやわらか開口部
マグネットでピタッと自動で閉じる
シリコン製でやわらかく、水に強い
背面にベルトクリップで腰に下げて使える
材質本体:シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール色パステルグリーン本体寸法(mm)130×50×110本体質量(g)90関連資料(1.35MB)
レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル10mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)45×650×45本体質量(kg)1.8収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿40/製品45竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル7mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)46×550×46本体質量(kg)1.1収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿41/製品46竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿54/製品60竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
電工ソケットハンマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ
先切タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)80×31×260本体質量(g)490材質スチール・TPE(グリップ)関連資料(0.3MB)
電工ソケットハンマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ
玄能タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)104×31×260本体質量(g)440材質スチール・TPE(グリップ)関連資料(0.3MB)
パットアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
シルバーフィッシャー(プラス)3番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フィッシャー3番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
CD管リールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい
向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
木工ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
よく使うサイズの木工ドリル6本セット
セット内容DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M、DG-24M材質特殊合金鋼寸法(Φmm)DG-9M/9、DG-12M/12、DG-15M/15、DG-18M/18、DG-21M/21、DG-24M/24チャック径(Φmm)DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M:六角軸(S幅)6.35/DG-24M:10
マルチジョイント呼線(J3タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
材質PET、 金 具:スチール(快削鋼)線径(Φmm)4破断荷重(kN)1.08
マグネット壁裏名人(ローラー式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引
超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる
セット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル質量(g)1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
シングルグリップセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
シングルグリップの布ケース付 5 本セット
帆布製収納ケース付
小物入れ用ポケット付
セット内容DSG-15H×1、DSG-20H×1、DSG-30H×1、DSG-45H×1、DSG-60H×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール長さ(mm)1015幅(mm)650質量(kg/セット)1.8
ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
線径(Φmm)4.5破断荷重(kN)1.4材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
カテゴリー6A対応
T568A/T568B(RJ-45タイプ)
1Pタイプ
シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31色白規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
ワイヤーターンテーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
トラスコ品番421-3262質量(kg)7.4直径(Φmm)800高さ(mm)440
チャンネルソケットハンマー(安全リング付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。
ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。
TPE製ソフトグリップ。
ヘッド部で電線のしごき作業ができる。
超薄鋼口金ソケット。
安全リング付。
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、
インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット17mmボルト(mm)9(W3/8)材質スチール、TPE(グリップ)材質(頭)スチール材質(グリップ)TPE主な用途打ち込み・電線のシゴキ
コブラヘッド大(交換用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
コブラヘッドスチール交換用ヘッド
適合機種CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)材質ABS質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×167×100取付部ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付
コブラヘッド小(交換用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
コブラヘッドスチール交換用ヘッド
付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25
NWSニッパー138DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)270質量(g)270タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)240質量(g)240タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSコンビネーションペンチ109DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)280タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSドライバー12DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
プラスドライバー
寸法(mm)+♯1×80全長(mm)175質量(g)50グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
NWSドライバー10DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
マイナスドライバー
寸法(mm)4.0×75全長(mm)170質量(g)45グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
バンキャビネット(テーブル)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓!
高さ265mmの引出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現
用途●高さ265mmの引出しタイプ※と並べて、より広いフラットフロアを実現●仕様・サイズ:幅1200×奥行850×高さ265mm・質量19.8kg・天板厚さ:15mm
※高さ265mmタイプ・3列引出し(SCT-F04,SCT-F05,SCT-F06)・ワイド引き出し(SCT-W04,SCT-W05,SCT-W06)・引き出し(SCT-F10,SCT-F11)質量(kg)19.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×850×265天板厚さ(mm)15
ハーネス用クッション肩パッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減
裏側は通気性のいいメッシュ生地
マジックテープで簡単装着
反射材付
適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG・DB-HN-17PGY材質ポリエステル・ポリプロピレン
ハーネス用クッションパッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ハーネスが立体的に保持されて身体にフィット、脱着も容易
極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減
マジックテープで簡単装着
反射材付
適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG材質ポリエステル・ポリプロピレン
万能ナイフ(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
カラビナ付
クリップ付
寸法(mm)170×35×18全長(mm)115(収納時)質量(g)105刃長(mm)55材質(刃)8cr13mov
万能ナイフ(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
スタイリッシュ&コンパクトデザイン
クリップ付
寸法(mm)155×21×11全長(mm)90(収納時)質量(g)30刃長(mm)65材質(刃)8cr13mov
ランプチェンジャー用キャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用
別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる
熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ
材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)
ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
用途作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付胴ベルト(mm)50×1200補助ベルト(mm)100×700
マルチオシュレーター替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
石膏ボードなどの切断、スイッチボックスの開口作業に(MBC-100専用替刃)
ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):1020~1180mm色ブラック質量(g)約865補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)(カーブ形状):ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1400補助ベルト(mm)100×750
クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)6.4材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)73有効長(mm)12幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)14