カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(229)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(68)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(65)
- 測定・測量用品(88)
- 作業工具/電動・空圧工具(336)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(28)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,062)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(2)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,616)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,621)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(561,507)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

チビレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥639税込¥7031個当日出荷キーホルダー付きの超小型レベル キーホルダー付きで鍵の整理に便利 ズボンのループ等に吊り下げて携帯に便利 安価用途工事や日曜大工、絵画やパネルの位置決め等の水平測定に質量(g)15感度(mm/m)0.5=0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×17精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
薄型板ドライバー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷狭いスペースや壁際での作業に最適 ラチェット機構によりラクラク作業 L型ハンドルのため倍力作用 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品
エコエフリッパー(Pタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エコケーブル2×3CまでOK!! 一度使うとやめられない、多機能リッパー 握りやすいソフトグリップ VA工事のスピードUP 良く切れるカッター付(銅線専用) 一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
ケーブルリターンド
JEFCOM(ジェフコム)¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575外径(Φmm)800
ケーブルマキリール
JEFCOM(ジェフコム)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
プラマジックリール(センターロール・小)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
クロスバー
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
ジャンボリール
JEFCOM(ジェフコム)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷大中口径のCD管・地中管用リール 管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能 結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用 スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます質量(kg)17直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
パイプスポンジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から3日以内出荷あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
コーナーケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
ジョイントパイプクリーナー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ) 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット 継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられるセット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)安全荷重(kg)(引張荷重)100
シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980~税込¥76,978~1本(100m)ほか3日以内出荷地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド材質(中軸)FRP、(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
スマートケーブルカッター
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷銅線専用ケーブルカッター。 偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)全長(mm)245質量(g)380仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)
圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷交換可能ラチェットギア採用 約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。 ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。 落下防止器具取付穴付。用途裸端子、PBスリーブ用全長(mm)244質量(g)400適合サイズ(mm2)1.25/2/5.5/8/14
ジョイント釣り名人ケース
JEFCOM(ジェフコム)¥5,798税込¥6,3781本翌日出荷収納可能ロッド長:1.8mまで。キャップ付属(各1)。・JEF-CAP-39A。・JEF-CAP-39B仕様本体サイズ・質量:1900mm×65mm×39mm・700g・材質 キャップ:EPDM、ケース:PVC・梱包仕様 個装梱包:ポリチューブ 個装サイズ・質量:W1900×D100×H40mm・800g
電工ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷スクエア&シャープなデザインの電工ナイフ。電気工事に適したブレードデザイン。優れた切れ味のホローグラインド。皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面形状。ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。落下防止ストラップ用ループ。フリッパーによるクイックオープン。ポケットに入れやすいクリップ付用途仕様
アワフォーム(難燃タイプ) ノズル
JEFCOM(ジェフコム)¥798税込¥8781個6日以内出荷アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FRA用 ノズル。_x000D_。アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FR用。材質PP本体寸法(mm)57×13×190本体質量(g)2個装個装梱包:ポリ袋・シール危険物の類別非危険物
エルボ
JEFCOM(ジェフコム)¥549税込¥6041個翌々日出荷エコダクトAL-ECO-65用。色:アイボリー。お取り寄せ商品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。仕様梱包仕様 個装梱包: 個装サイズ・質量:W120×D120×H35mm・80g
エンドキャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥479税込¥5271個翌々日出荷配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。エコダクトAL-ECO-80用。色:アイボリー。お取り寄せ商品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
通線用より戻し(クイックコネクト)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷煩わしいネジ止め不要!。ケーブルグリップのアイを押し込むだけで装着ができる「クイックコネクト」。安全引張強度:6.9kN(700kgf)仕様本体サイズ・質量:25mm×25mm×96mm・150g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ヘッダー・ポリ袋 個装サイズ・質量:W100×D27×H160mm・160g
通線用 より戻しセット
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781セット(3個)翌々日出荷電線・ケーブルの通線作業に。ベアリング内蔵で回転がスムース!。・くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。セット内容。・DK-7K。・DK-10K。・DK-15K仕様材質・収納ケース:PP・本体:スチール・材質 収納ケース:PP、本体:スチール・梱包仕様 個装梱包:プラケース・シール 個装サイズ・質量:W170×D65×H240mm・900g
通線用 より戻しセット
JEFCOM(ジェフコム)¥43,980税込¥48,3781セット(5個)翌々日出荷電線・ケーブルの通線作業に。ベアリング内蔵で回転がスムース!。・くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。セット内容。・DK-4K。・DK-7K。・DK-10K。・DK-15K。・DK-20K仕様材質・収納ケース:PP・本体:スチール・材質 収納ケース:PP、本体:スチール・梱包仕様 個装梱包:プラケース・シール 個装サイズ・質量:W170×D65×H240mm・1.3kg
LEDストリング(フラッシュタイプ)(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881本(10m)翌々日出荷。全点灯イルミネーションに上品な変化を付けられる。長さ:10m。カラー:白。LED数:12個。ランダム点滅。最大接続長:330m(ストリング120m相当分) SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)仕様駆動方式:AC-ACアダプタ方式・定格入力電圧:AC24V・使用環境条件:-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44・長さ:10m・質量:370g・定格消費電力(全点灯時):4.4W・LED数:12個・LED間隔:約77cm※LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。※LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様 個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ・質量:W190×D90×H80mm・400g
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481本(2.5m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:白・白。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様梱包仕様 個装梱包: 個装サイズ・質量:W180×D60×H50mm・170g
出口カバー
JEFCOM(ジェフコム)¥529税込¥5821枚翌々日出荷配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。エコダクトAL-ECO-65用。色:アイボリー。お取り寄せ商品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。仕様梱包仕様 個装梱包: 個装サイズ・質量:W85×D190×H90mm・100g
ライトロックロング
JEFCOM(ジェフコム)¥279税込¥3071個翌々日出荷大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。旧型に比べてスタッキング時(10個)の高さを半分以下に。天面の長さ21mmアップ(従来品比較)。ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。小型サイズの室外機でも中央に設置できるように、タッピングガイドを左右に設けました。色:アイボリー仕様・1個口
死線用受信器 死線用受信機
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷別売の送信機とコードを使用することで死線ブレーカーの探査が可能です。別売りのSEC-970の送信機とコードを併用することで、死線ブレーカーの探査ができます。トラスコ品番102-5911材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)26.4奥行(mm)75電源単3アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)交流電圧(V)AC80V~300V動作距離(m)300
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら