絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,718件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管リール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管リール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
キャタツキャリーパッド(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツキャリーパッド(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
縦でも横でもかつげる 脚立運搬用肩あて。 長距離移動も快適。 取り付けたままで脚立が使える。 マジックテープで取り付け簡単。 ブラックタイプ。
材質ポリエステルキャンバス発泡ポリエチレン長さ(mm)(装着可能脚立踏ざん)300~370ブラックサイズ(mm)700×60×30
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700タイプ兼用材質(ランヤード)ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
ブラック仕様胴ベルト:アルミ製スライドバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付セット内容(各1個)・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952・べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-Oタイプカーブタイプ材質(胴ベルト)ナイロンベルト材質(補助ベルト)ポリエステルベルトサイズ(mm)ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980胴ベルト(mm)幅45×長さ1200補助ベルト(mm)幅100×長さ720
胴ベルト用巻取式ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト用巻取式ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約750タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
モジュラープラグカバー(透明タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー(透明タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1パック(25個)
当日出荷
モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない
プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)45ブラック胴ベルト長さ(mm)1400バックルスライドバックル質量(g)約855補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)700材質(胴ベルト)ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付適応ウエスト(cm)102~118(着衣時)
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)45ブラックバックルスライドバックル補助ベルト幅(mm)90材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環1個付・D環1個付
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:6.5質量(kg)0.8保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)全長(m)50質量(kg)1.57ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
バンキャビネット用仕切板 DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット用仕切板DENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1箱(2枚)
4日以内出荷
バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
材質スチール
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4材質HSS鋼ピッチ(mm)0.7仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)55質量(g)9最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200、アルミ:1500、プラスチック:1500適合被削材厚(mm)4以下
スマートホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマートホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用ペンホルダー(大)。 別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。 太サインペンや小型カッター等の収納に。
材質(本体)ポリエステル質量(g)80ベルト幅(mm)(装着可能)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×210材質(クリップ)ステンレス
電工プロハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
高級人造皮革製の腰袋(スタンダードタイプ)。 厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。 ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。 クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。 小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。 スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。 使いやすいスタンダードタイプ。
質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×300
六角軸鉄工ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。 シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。
用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)530シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途1番竿の交換に材質カーボン
BNC型ジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1セット(2個)
3日以内出荷
タイプ半田締付材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,798税込9,678
1パック(240本)
4日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)6~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。 整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。 引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。 幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に仕様仕切板間/48付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
ステップドリル(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。 切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6誤差(mm)(加工)±2.5
モジュラープラグカバー (白) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー (白)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個(30個)
当日出荷
ケーブルの識別に便利。
タイプ8P適合ケーブル(Φmm)6.5まで
スーパールートチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパールートチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック) 一人で操作でき、省力化 チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい 小型、軽量、持ち運びしやすい オートパワー・オフ機能(無操作約3分) 電池交換お知らせ機能
仕様探査条件:死線専用表示7セグLED2桁機能オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅)使用電池単3アルカリ乾電池×2(別売)
ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
全長(mm)185質量(g)270
タップ&ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
バンキャビネット DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
自由な組み合わせで社内を整理整頓。 上下左右に連結可能。自由にレイアウトできる。 工具・部材・ツールボックスなど様々な区分収納・取出しに力を発揮。
仕切板着脱可能材質(天板)鉄板(1.2mm厚)取付ピッチ(mm)50耐荷重N(kgf)天板/390(40)、引出し/290(30)
ダウンライトホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダウンライトホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。全長(mm)156セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
3Dハックソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)3DハックソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。
用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
マグネットリストバンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットリストバンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力ネオジム磁石内蔵だから、走っても跳んでもネジが落ちない ワイドタイプで大量のネジや釘をホールドできる 伸縮式マジックテープで着脱簡単
質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)150×10×130
電工Ⅴスパットペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ⅤスパットペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる 偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比) 銅線専用
全長(mm)220質量(g)330
ケーブルストリッパー(替刃) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパー(替刃)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケーブルストリッパー(ND-900)専用替刃。
適合本体ケーブルストリッパー(ND-900)
ステップドリル(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない 3面取りでスリップしない丸軸シャンク
全長(mm)110(加工誤差±2.5)質量(g)280段数13被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mmシャンク径(Φmm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
電工プロパイプカッター(替刃) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッター(替刃)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
適合工具JVC-60
腰袋用樹脂ケース(ケースイン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用樹脂ケース(ケースイン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
やわらか樹脂の腰袋用インナーケース 工具をソフトに受け止めて腰袋を保護!腰袋の型くずれを防止! フィット感と耐久性の両立。EVA樹脂製 軽量!汗や水に強い!
適合(腰袋)ND-860、ND-864、ND-864F、JND-860W、JND-864W材質樹脂質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×205
非常誘導灯点検ヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検ヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
モジュラー引抜ツール DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー引抜ツールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる簡易ツール 現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応 ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK ケーブルの撚りを解くときも便利
全長(mm)210質量(g)40
F大軸 DENSAN(デンサン/ジェフコム)F大軸DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
適合本体油圧フリーパンチ(DFP-FH)
セキュリティモジュラープラグ専用リリースキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)セキュリティモジュラープラグ専用リリースキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
719税込791
1個
4日以内出荷
セキュリティーモジュラープラグ MJSHL-808専用リリースキー。
サポートポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)サポートポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290材質SS400相当最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850耐荷重N(kgf)約98(10)