自在ブッシュDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
あらゆる穴形状に取付けて、引き電線などの保護に最適。
穴形状に合わせてはめ込むだけの簡単取付。振動や衝撃に強い特殊構造。
袋入。
スーパースリムビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
先端スリム効果でネジ頭が見やすく、カケに強い!
ビット頭のトーション効果で衝撃を吸収、先端破損を防止。
コーススレッド・スリムネジ・スレンダーネジ・ドリルネジに最適。
マグネット入。
インパクトドライバー18V対応。
特殊鋼材(硬度:HRC59)を使用し、高耐久性を実現。
除錆スプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
手のひらサイズの、携帯しやすいサビ取り小型スプレー。
錆びた部分にスプレーするだけで簡単に錆を除去できる。
短時間で錆を除去できる。
ムースタイプで無駄がない。
モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。
世界初!ジェフコムオリジナル 。
電話の仮配線に使用。
通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
プラグタイプ6P2C種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mm
ノークランプメータDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
タッチするだけ!クランプしない電流計!
電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる!
壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能!
天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。
暗所でも見やすいバックライト仕様。
仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2)測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)
ニューライトロックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用)
製品上面の全長を360mmにアップ。
製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。
ポリプロピレン樹脂製のため軽量。
汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。
耐薬品性・耐候性に優れている。
各メーカー新冷媒対応機種に対応。
60kgの荷重に対応。
サージプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
雷から電話・FAXなどの機器を守る。
機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
保存温度(℃)-22~85℃周波数特性0~1GHz湿度範囲95% 以下寿命300回 (100A)コネクタRJ-11(6極2芯)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16d(75Ω)
キャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。
マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。
軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
電工キャンバスハイポーチ(コンパクト)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
耐久プラスチック一体成型、フィット形状の背板
コンパクトで丈夫!
ND-860比較で30%コンパクト(体積比)、軽量。
耐摩耗ポリエステルキャンバス・強化縫製仕上げの丈夫な腰袋。
D環3個付 テープフッカー取り付け自在。
テープフッカーは長さ2段調節。
質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×220
充電ドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
[7.2V] [インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できる!
跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない!
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!
マジックテープでドライバーを固定でき、ベルトを外さずに装着が可能。
裏側にループベルト(2ヶ所)がついて、落下防止用ワイヤーの取付けに便利(耐荷重:1kg以下)
質量(g)75ベルト幅(mm)装着可能最大:50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×280
マグネットポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド!
強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。
ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。
フェライト磁石入。
質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×25×210
タイトアンカー(ステンレスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。
芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。
取付物の上からでも施工が可能。
本体径とネジの呼びが同径。
お徳用パック ダブルXDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。
取出しやすいボトルケース。
壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。
ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
ハンディバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
工具が出し入れしやすいツール用バケットです。
側面のポケットは取り外し可能!ポーチとして使えます(3ヵ所)。
側面・底面は形の崩れにくい樹脂板入。
質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×400(外寸)、190×190×210(内寸)ホルダー数16個(内ホルダー)、4個(ツールホルダー)耐荷重(N)78.5
電工トートバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
肩にかけて持ち運びができるトートバケットです。
ショルダーベルトは長さ45cmと肩掛けに便利です。
側面・底面は形の崩れにくい樹脂板入。
耐荷重78.5N(8kgf)本体質量(kg)1.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×270(外寸)、380×195×250(内寸)ポケット数27個(パーツ)
リール用キャスター(ストッパー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×72×51質量(g)180ストッパーあり取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
リール用キャスター(ストッパー無し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×67×38質量(g)160ストッパーなし取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
プラケーブルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用
ソフトプラホルダー(親子吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
新素材採用!やわらかい樹脂のツールホルダーです。
フィット感と耐久性を両立した「EVA樹脂製」。ペンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性です。
豊富なカラーバリエーション今までのホルダーにはなかった明るい発色を実現しました。
超軽量・スリムタイプ汗や水に強いです。
ソフトプラホルダー(1丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
新素材採用!やわらかい樹脂のツールホルダーです。
フィット感と耐久性を両立した「EVA樹脂製」。ペンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性です。
豊富なカラーバリエーション今までのホルダーにはなかった明るい発色を実現しました。
超軽量・スリムタイプ汗や水に強いです。
ダストキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ!
簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ!
切り粉受けには一般の袋が使えます。
付属品ビニール袋(300×450mm)5枚質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220
モジュラープラグカバー(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LANケーブルを急な曲げから守るロングタイプ識別しやすい他のケーブルと絡みにくい抜き差し時、電線を引っ張る心配がないメーカーのモジュラープラグの全商品に対応(クリップ付モジュラープラグを除く)
用途狭いところでのケーブルの保護にプラグタイプ8P長さ(mm)90
マウント(1P/シールドジャック付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
カテゴリー5e対応マウントボックス(1個口シールドジャック付)シールド付LANケーブルに対応T568A/T568B(RJ45)
仕様シールドケーブル対応キーストンジャック1個付ほこり防止シャッター付セット内容マウントボックス×1、タッピングネジM3.5×20mm×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×48×27色白
呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
呼線とリールをセット!コンパクト収納!腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能リールが回転するので呼線を回す必要なし
材質(リール部)スチール破断荷重(kN)線材/1.4(150kgf)、全体/0.9(100kgf)リールサイズ(mm)Φ314×54リール質量(g)540
打込棒付ドリル(ドリルのみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
アンカーの下穴あけ用ドリルドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットにドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3040D+CUD-H3040Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
打込棒付ドリル(打込棒のみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットにドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3030D+CUD-H3030Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
打込棒付ドリル(打込棒のみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式ねじ変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式ねじ変換内容RCAジャック⇔Fプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5275定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル3C-2V、 3C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
カメラバランDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
監視カメラへの電源と映像をLANケーブル1本にまとめるアダプターLANケーブル1本で映像・電源を伝送できる。カメラ側に電源不要。(LANケーブルで映像と電源を供給するため、配線はLANケーブルのみ)同軸ケーブルの代わりに軽量のLANケーブルを使用でき、ケーブルや設置のコストを節約できる。
電話線アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)のケーブル間の導通チェックができる6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途ケーブル間の導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
マルチトラプロテクター 増設用プロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
マルチトラプロテクター交換用プロテクター
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に長さ(m)1質量(kg)2適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。サイズ(Φ×mm)3.5×25仕様捨て張り用
お徳用パック ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
極短!24mmショートタイプ!取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]