絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,718件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズンギリジョイントナット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(12本)
4日以内出荷
異径のネジ・アンカーを継ぐナット4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える寸切りボルト等を延長接続雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14
ドリルネジ(シンワッシャー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1パック(100本)
当日出荷
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×19
ドリルネジ(シンワッシャー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1パック(120本)
3日以内出荷
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)2.3まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×13
ビルディングアンカー用打込棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカー用打込棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ビルディングアンカー用の打込棒ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
タイプ機械打タイプ(SDSシャンク)
ポリプラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポリプラグボルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(26本)ほか
3日以内出荷
ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着耐アルカリ性に優れる。
用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に使用温度範囲(℃)-40~120
トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)トグラーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1パック(42本)
当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカーネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができるアンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
電工プロハンマーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロハンマーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダーフレキシブルに動いて体にフィットするヒンジ付高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×230
電工プロ充電ドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ充電ドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用の充電ドライバーホルダー充電ドライバーをピストルスタイルで収納OKリチウムイオン電池搭載のドライバーにも対応高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×320
電工プロツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のツールホルダー高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
電工プロハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
グローブ革を使用した人気のブラックタイプに「ポケット3段式」登場最高級グローブ革仕様柔軟性と強度・耐久性を両立!
形状3段ブラック質量(g)380タイプ多量のパーツが入る広々ポケット3段式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×220
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)のプラケース入セット
セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
ポイントワカール 送信器 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントワカール 送信器DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ポイントワカールKS-32専用送信器(交換用)
ショート押引きノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショート押引きノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
引いても押しても切れる刃形状の押引きノコ刃の先端で切り込み穴があけられる刃長が短くコンパクトで、作業袋に収納しやすい鋸の腰が強く力を刃にダイレクトに伝達粗目でザクザク切り進みができる
刃長(mm)80全長(mm)205質量(g)45刃厚(mm)1.3
倍力ズンギリカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断寸法(mm)370×115×52質量(kg)1.8
ラチェットケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップラチェット式切断途中でもすぐ解除できる解除機構付ハンドルはグラスファイバー製で軽量
用途銅線専用全長(mm)400適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm)質量(kg)1.5
ケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小型ケーブルカッター、切れ味抜群!!ペンチサック(ND-901N)に収納可能
用途銅線線用全長(mm)203質量(g)264切断能力(mm2)IV-38
スタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンドラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできるキャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
質量(kg)6、(キャスター取付時:6.6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×470~750(キャスター取付時)400×400×530~810
ブレーキ付Fリール専用ゴム脚 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付Fリール専用ゴム脚DENSAN(デンサン/ジェフコム)
799税込879
1セット(4個)
3日以内出荷
軟質ゴムで床を傷つけない簡単に装着できる積み重ね、4段まで可能
用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
ジョイント釣り名人(1本) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(1本)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
最大径(Φmm)7.5
ケーブルジャッキ シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルジャッキ シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ケーブルジャッキ用シャフト
長さ(mm)1500シャフト径(Φmm)50.8
ジェットブロー用ボールライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用ボールライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途絶縁閉端子用使用範囲(mm2)-
光ファイバーケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)光ファイバーケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
よく回り、すぐ止められる! 空転防止万全のブレーキ付きガイドで作業効率アップ! 本体1台でドラムを入れ替えて何個でも対応 ドラムは積み重ね保管ができます(横引き回転ドラムとしての使用はおやめください) 別売回転補助台(MK-M)の装着も可能
仕様収納可能光ケーブル/架空ドロップ(屋外用)1P・2P/インドア(屋内用)1P・2P質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×560×520
オプティカルファイバーパッチケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)オプティカルファイバーパッチケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
光ファイバーパッチケーブル 各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
変換タイプオス - オス
LANプロ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANプロ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215質量(g)550
パンチダウンツール 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンチダウンツール 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様パンチダウンツールLPD-110専用替刃
ハンガーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンガーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1パック(8本)ほか
3日以内出荷
中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)
仕様50
補助帯 DENSAN(デンサン/ジェフコム)補助帯DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
柱上安全帯用補助帯柱上用安全帯の胴ベルトを3本のつりベルトに通して吊り下げ、安全帯のズレ落ちを防止
適合ベルト幅(mm)45材質ナイロンベルトベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)1200
ツールストラップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールストラップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高所作業での工具の落下を防止! ビニール被覆のワイヤーは、防水、高強度、高伸縮で作業性抜群
グリーン安全荷重(kg)1以下自然長(mm)460線径(Φmm)1(ワイヤー)コード径(Φmm)3最大長(mm)1700
電ドラフッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電ドラフッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
電動ドライバーがベルトにつれる!両手が自由に!
質量(g)75適合ベルト幅(mm)50耐荷重(kg)6
ベルトフッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトフッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ハンマーの吊り下げに便利
質量(g)46適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×80
パックンパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)パックンパーツポケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ベルトへの着脱自在!(マジックテープフッカー) 片手でスムーズにファスナー開閉 必要なパーツ類、様々な小物類を自由自在に収納・携帯してください
材質ポリエステルキャンバス適合ベルト幅(mm)40、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×130
ポケベルト(3ポケット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケベルト(3ポケット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
よく使う ネジ・釘等パーツの収納・携帯に 大容量でたっぷり入る(3ポケット) 樹脂板入りで型くずれしにくく、しっかりしている 片手でスムーズにファスナーを開閉できる ミニバックル付で、脚立やはしごに簡単に取付できる
質量(g)340寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)470×90×100
クイックダブル超硬ホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)クイックダブル超硬ホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個ほか
3日以内出荷
チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個ほか
3日以内出荷
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
エクストラ正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)エクストラ正宗ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
739税込813
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
六角軸鉄工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
619税込681
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
フレキフィッシャーオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)フレキフィッシャーオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
シャフト径(Φmm)5ドリル径(Φmm)12.7
チビレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)チビレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
639税込703
1個
4日以内出荷
キーホルダー付きの超小型レベル キーホルダー付きで鍵の整理に便利 ズボンのループ等に吊り下げて携帯に便利 安価
用途工事や日曜大工、絵画やパネルの位置決め等の水平測定に質量(g)15感度(mm/m)0.5=0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×17精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
エレゲイジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エレゲイジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電線ゲージ・ドリルゲージ・折尺メジャーが1つでOK
仕様測定電線ゲージIV用/0.75~325mm2ドリルゲージ/1~10Φmm折尺/500mm