スイッチボックスゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー
穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK
コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる
スイッチボックス1個用 3個用
IV線ゲージ付(電線14□~100□)
ケーブル仕上外径を測定
長さゲージ付(0~90mm)
透明アクリル樹脂製
六角レンチセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
9サイズの六角レンチを1セットに
ベルトフック付ホルダーで携帯にも便利
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(50×18)、2.5(57×20)、3(62×23)、4(72×27)、5(83×32)、6(95×36)、8(105×42)、10(120×44)質量(g)268
クッショングリップスタビーラチェットドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
アダプター及びビットソケット 計5点セット
ベアリング&バネ付ビット
着脱受口機構は確実
ローレット加工は手元早廻しOK
正転 ー 逆転 ー 停止 ラチェット機構
ラチェット切換えノブはプラスチック(絶縁安全機構)
ソフトグリップ(特殊プラスチック)
強度・耐久力抜群/高級ハイインパクト樹脂
セット内容本体、ビット(+)(-)、ソケット8mm、10mm種類セット品商品構成セット品
絶縁ドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
用途電気・通信設備工事等の作業に!全長(mm)192質量(g)82グリップ径(Φmm)40商品構成単品耐電圧(V)1000V刃先マグネットあり軸貫通なし
お~らくドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
指で触れると+、-がわかる。
グリップ部に特殊軟質樹脂使用。
手のひらにフィットし疲れない。
たたいても割れない。
材質(グリップ)特殊軟質樹脂種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マルチウッドソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
壁板、床板等の板材の切断に
用途木工用
一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)370質量(g)115山数12
マルチパイプソー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
管材類の切断に最適
マルチパイプソー 替刃
マルチ引廻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)340質量(g)85
マルチハサミDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ケブラー繊維のロープが楽々切れる
鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用
細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止
普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる
握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断全長(mm)183質量(g)136
プラマジックリールツインスタンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる
プラマジックリール320Φmm用リールに適用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
ケーブルマキリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
早く能率よく作業ができる巻取り機
細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機)
巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm
通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
プラマジックリール(センターロール・小)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から5日以内出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。
センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
システマーロープリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる
ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能
ストッパー付キャスターで楽々移動
リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
システマーロープドラムLDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
システマーロープリール用ドラムのみ
直径(Φmm)600質量(kg)5.2内幅(mm)270
システマーケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに
ライト付フック金具アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
旧仕様のブラックフィッシャーに最新のライト付フック金具が装着できる
先端がM5凹ネジのブラックフィッシャーに、ライト付フック金具を取り付ける際に使用します
旧仕様先端 取付可能ライト付金具DBF-PL2,DBF-PL
仕様竿先端径/Φ8.5 M5凹ネジ竿先端径/Φ12.5 M5凹ネジ
ループ先端金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用
M5凸ネジの竿に対応
ケーブル索引時に、引っかかりにくいループタイプ
※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。
ケブラーロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~
1巻(100m)ほか
16日以内出荷
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
パイプスポンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
ジョイントパイプクリーナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ)
巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)安全荷重(kg)(引張荷重)100
シルバーグラスライン パイプクリーナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット
通りやすく使いやすい
直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)質量(kg)フレーム/4.2線径(Φmm)7リール内径(Φmm)680
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥19,980~税込¥21,978~
1本(30m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製!
地中線化工事に最適
線のみ
低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
交換可能ラチェットギア採用
約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。
ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。
落下防止器具取付穴付。
用途裸端子、PBスリーブ用全長(mm)244質量(g)400適合サイズ(mm2)1.25/2/5.5/8/14
ケーブルストリッパー VVF・IV兼用DENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷
Φ4~Φ15mmの電線に対応。
丸形・VVF・芯線など様々なケーブルのストリップができる。
芯線ストリップゲージ付(取り外し可能)
縦剥き用刃も装備。
適合(丸型)Φ4~Φ15mm、(VVF)2.0×3Cまで全長(mm)132質量(g)50
六角ナットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
平ワッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
Aトラスタッピング(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,538
1パック(87個)ほか
3日以内出荷
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
LEDストリングSJX(フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,698~税込¥4,068~
1本(2.5m)ほか
3日以内出荷
SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)フルカラーLEDが個々に自動変色別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能屋外用ローボルトタイプ(24V)
材質PVC定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)LED間隔:10LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿関連資料(0.98MB)IP等級屋外仕様:IP44
先端誘導金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
地中管の通線用金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端は半円形で、抵抗なくスムーズに通る。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。
先端誘導フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
地中管内通線用の先端誘導具に引っ掛け、引っ張り出すための金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端誘導金具の反対側から挿入し、地中線管内の途中で先端誘導金具を引っ掛けて、引っ張り出すための金具。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。
スケルトンネオ小箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
小箱のみ。小箱のフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなりました。小箱のフタが片手で開けやすい。必要なパーツを入れてベルトに装着できます。
材質ポリプロピレン質量(g)40本体寸法(mm)90×67.5×55
ハイグレードレザーポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
高級人造皮革製の小型ポーチ。ハイグレードレザーシリーズ。カラビナ付。3段階調節可能なベルト。内部底面に補強材。工具の突き刺しを防止。
材質人造皮革(本体)・アルミ(カラビナ)・ナイロン(ベルト)質量(g)205本体寸法(mm)115×115×170
ベルトパーツボックスネオ(ケース)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ケースのみ。ケースのフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなりました。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構あり。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状。
材質ポリプロピレン質量(g)810本体寸法(mm)375×63×315
ケーブルベンダーヘッド(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM質量(g)156口内径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70適合電線(mm2)(IV)150
ケーブルベンダーセット(水平)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
ケーブルベンダーヘッド(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM質量(g)200口内径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81適合電線(mm2)(IV)250
ケーブルベンダーハンドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルのみ。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせて使用可能。ヘッド交換が可能で、サイズ違いや垂直・水平ヘッドを使い分けできます。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられる。
材質鋼管・TPE質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×350