絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,718件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能全点灯・フルカラー自動変色約20°の照射角で遠くまで光が届くIP64 防雨・防塵ボディ離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.18MB)照射角度(°)20
PDS-B01-20FL専用 コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.12MB)動作電圧(V)DC3(リモコン)
3/8レンチ用ソケットセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)3/8レンチ用ソケットセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1セット(8点)
翌々日出荷
よく使うサイズのソケット8サイズセット (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm)各ソケットは、3/8インチの角ドライブに対応持ち運びに便利なプラケース付
セット内容8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm材質【ソケット】Cr-V【ケース】プラスチック質量(g)515寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×72×40関連資料(1.2MB)取扱説明書(0.16MB)
コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)コバルト正宗ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
31,980税込35,178
1セット(19本)
4日以内出荷
コバルトハイス鋼 HSCO-M42ステンレス鋼等、難削材に最適スチールケース付丸シャンク回転用
セット内容(19サイズ・各1本)1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック質量(g)670本体寸法(mm)105×50×158関連資料(1.32MB)
エクストラ正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)エクストラ正宗ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1セット(10本)ほか
4日以内出荷
ハイス鋼 高速度鋼 HSS耐摩耗性、高温、硬さに優れる鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等にスチールケース付丸シャンク回転用
関連資料(1.25MB)
バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段 DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段DENSAN(デンサン/ジェフコム)
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個トラスコ品番194-7797材質本体:SPCC、天板:MDFブラック高さ(mm)外形:720奥行(mm)外形:1298間口(mm)外形:210有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)165有効内寸法・高さ(mm)240
”バンキャビネット”シリーズ DENSAN(デンサン/ジェフコム)”バンキャビネット”シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途車両荷室用収納付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個トラスコ品番194-7790材質本体:SPCC、天板:MDF黒(本体)・赤(天板)高さ(mm)外形:265タイプハイエース・キャラバン用奥行(mm)外形:1300間口(mm)外形:520引出し数1有効内寸法・間口(mm)404有効内寸法・奥行(mm)1195有効内寸法・高さ(mm)175
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1本(15m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:15mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg長さ・伸長時:15m・収納時:65.5cmS幅・71mm製品最大径・79mm竿数・28先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSH)シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1セット(5点)
3日以内出荷
セット内容(各1個)・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O・梱包仕様 個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ・質量:W460×D320×H210mm・2.6kg・1個口・原産国:日本・中国
仕様D環2個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-Oタイプカーブライプバックルアルミスライドバックル補助ベルト(mm)幅100関連資料(2.97MB)
腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSH)シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1セット(5点)
3日以内出荷
セット内容(各1個)・ワークポジショニング用器具 WP-96DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
仕様D環1個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-96DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-Oバックルアルミスライドバックル補助ベルト(mm)幅100関連資料(2.97MB)
ツールボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
取り外し可能なスタンドケース付きコンパクトな形状で積み重ねしやすい
材質PP・ABS・SAN質量(kg)2.16耐荷重(kg)【天面】90本体寸法(mm)380×270×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納室】330×230×110収納容量(L)10関連資料(1.9MB)
レーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
明るい場所でも視認性抜群レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)電池長持ち、レーザー全照射約10時間照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ地墨が隠れない防塵防水IP54相当垂直:たちライン水平:よこライン両縦:4方向たちライン(90°)鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスライン
セット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース質量(kg)2.4電源3.7V 5200mAh バッテリー本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)充電時間約5時間ねじ穴1/4インチレーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃作業範囲(m)25標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)関連資料(1.45MB)ポート充電:Type-C取扱説明書(3.63MB)制動時間(秒)約3
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト腰への負担を軽減、長時間でも安心メッシュ素材の採用で通気性抜群!アルミスライドバックル
ウエスト(cm)82~98胴ベルト(mm)1200補助ベルト(mm)W170関連資料(2.24MB)取扱説明書(3.5MB)
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト腰への負担を軽減、長時間でも安心着脱簡単、ワンタッチバックル
ウエスト(cm)91~108胴ベルト(mm)1150補助ベルト(mm)W170関連資料(2.58MB)取扱説明書(3.5MB)
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードコンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード墜落制止用器具の規格新規格品シングルランヤード
関連資料(1.95MB)取扱説明書(1.67MB)最大使用質量(kg)130
ハンマーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ベルトに通しやすく位置調整も楽にできる新形状ベルト通し幅:55mm>上部と下部に落下防止コード取付可能(別売)メーカー全ハンマーに対応ハンマーヘッドに合わせた形状ループが40mm×40mmで大きくて入れやすい!
材質SPCC・SWM-Bガンメタルグレー質量(g)52耐荷重(kg)5本体寸法(mm)48×50×85関連資料(2.89MB)
ハンガーフック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンガーフックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1セット(2個)
3日以内出荷
適合LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-50,PDL-50J・LEDパランドル(スリム乳白タイプ) PDL-30M,PDL-30MJ・LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) PDL-VF15,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-VF50,PDL-VF50J材質ステンレス寸法(mm)180×80×20質量(g)84入数(個)●2入(割りピン×2付属)関連資料(1.53MB)
ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM質量(kg)10.7本体寸法(mm)800×520×1100適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg関連資料(2.06MB)最大荷重(kN)0.39取扱説明書(4.83MB)
手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)手でちぎれるケーブルタイセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
3日以内出荷
余ったバンド部を 手でねじってちぎれる切り口がとがらず安全簡易ホルダー付・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる配線整理、園芸、DIYなどに
関連資料(1.52MB)
ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストプラクーダDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
1丁で5役OK!!・プライヤー・ワイヤーストリッパー AWG:20,16,14,12,10・ワイヤーカッター 最大:IV8sq,VVF1.6×3C・ネジカッター M3,M4・簡易圧着(裸端子) 1.25sq,2.0sqスプリング付で連続作業がラクラク握りやすいグリップハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200関連資料(3.32MB)
イージープラレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージープラレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
ラチェット機構で開口部の微調整が簡単ワンタッチボタンでスライド調整 爪が平行移動するので調整がしやすい
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)22×260×70質量(g)422関連資料(1.68MB)開口幅(mm)最大:45
LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1セット(5本)
3日以内出荷
スティックタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)関連資料(0.7MB)
LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フォールタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ストリングタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(1.64MB)
BNCコネクタホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクタホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
ラチェットレンチハンドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットレンチハンドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
角ドライブを早回しできるソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできるラチェット機構付3/8角ドライブクイックリリース(ソケットの取り外しが簡単)72ギア
材質本体:CrV、グリップ:PP・TPR質量(g)360本体サイズ(mm)36×208×46関連資料(0.79MB)
ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1巻(50m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)柔軟で作業性に優れる両アイ加工付
関連資料(1.65MB)
キャリング バリケード DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャリング バリケードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
2.3m まで伸ばせるバリケード移動が楽なハンドル付夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付支柱に水を注入すれば安定性が増しますバリケードの広がりを保持する調整機構収納時の広がり防止ロック付
材質PE質量(kg)6.7高さ(mm)使用時・収納時:1060奥行(mm)使用時・収納時:500間口(mm)使用時:2300、収納時:150関連資料(2.05MB)取扱説明書(0.91MB)
キャタツダストバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツダストバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
脚立とシンクロしてガバッと開口、ピタッと閉じる(取り付けたまま脚立の開閉が可能)バッグ部分のみ着脱可能、ゴミ捨てしやすい脚立下のスペースに伸縮マジックテープで簡単取付耐荷重2kg脚立に乗ったままゴミ捨て楽々
材質【本体】ポリエステル【バネ口金】鋼材【角カン・コキカン】POM質量(g)120耐荷重(kg)2本体寸法(mm)350×20×400(ベルト部含まず)関連資料(2.12MB)取扱説明書(0.29MB)
まんてんホールソー吸込コネクタジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー吸込コネクタジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください
質量(g)33本体サイズ(mm)150×36×36外径(mm)【太径側】36【細径側】27内径(mm)【太径側】32【細径側】23取扱説明書(1.43MB)
電工ナイフ(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ナイフ(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
よく切れる 電工プロ用折りたたみ式で持ち運びに便利電気工事に適したブレードデザイン断面形状:優れた切れ味のホローグラインド
材質ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14全長(mm)203質量(g)115刃長(mm)67本体サイズ(mm)15×203×20関連資料(0.97MB)
イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージートグルアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1パック(10個)
3日以内出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容イージートグルアンカー ×10個材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)11適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨)本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。関連資料(0.92MB)取扱説明書(0.64MB)
イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージートグルアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1パック(10個)
3日以内出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができるナベ小ネジ付属
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)15適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。関連資料(0.92MB)取扱説明書(0.64MB)
スーパーサウンド2Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーサウンド2EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器直接検電被覆検電LEDライト付感度調整機能付
材質PC・スチール質量(g)15使用温度範囲(℃)0 ~ 40使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)本体サイズ(mm)20×110×20動作表示ブザー鳴動、LED点灯使用電圧範囲(V)AC80~600連続動作時間約3時間関連資料(1.63MB)絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)取扱説明書(0.27MB)
アルトモデル ホルダー(充電ドライバー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル ホルダー(充電ドライバー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ホルダー(充電ドライバー)
材質混紡綿寸法(mm)89×64×230質量(g)105関連資料(3.87MB)
アルトモデル ホルダー(ペンチ親子吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル ホルダー(ペンチ親子吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ホルダー(ペンチ親子吊)
材質混紡綿寸法(mm)94×44×250質量(g)120関連資料(3.87MB)
アルトモデル ホルダー(ドライバー2丁吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル ホルダー(ドライバー2丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホルダー(ドライバー2丁吊)
材質混紡綿寸法(mm)85×36×245質量(g)75関連資料(3.87MB)
カテゴリー6Aネットワークケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6AネットワークケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1箱(200m)
3日以内出荷
周波数帯域500MHzまで対応加工性が大幅に改善細径化・リーレックス梱包採用パーマネントリンク配線長80mの性能実現カテゴリー6A対応
用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ関連資料(0.6MB)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
199,800税込219,780
1本(25m)
3日以内出荷
シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!カーボン製(手元竿のみFRP製)ジェフコムフィッシャーで最長の25m!引掛けやすい先端機構割れない尻金・金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)4.45長さ(m)伸長時:25先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:101本体寸法(mm)83×1010×83最大径(Φmm)竿:74、製品:83竿数29関連資料(2.95MB)取扱説明書(0.15MB)
カンホルダー(クリアタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カンホルダー(クリアタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽量で衝撃に強いポリカーボネート製走っても外れにくいベルトキャッチ構造底パッキン付
用途缶の収納・携帯に仕様●装着可能なベルトサイズ:幅50mm×厚さ3mm●装着可能な缶、ボトルの径:最大Φ73mm材質PC(ポリカーボネート)・EVA質量(g)103本体寸法(mm)81×89×200耐荷重N(kgf)9.8(1)関連資料(0.78MB)
腰袋用ケースイン(ソフトタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用ケースイン(ソフトタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ピタッと閉じて中身がこぼれない、腰袋用やわらかインナーケース腰袋を工具から保護! 腰袋の型くずれを防止!マグネットでピタッと自動で閉じるシリコン製でやわらかく、水に強いやわらか開口部梱包バンドなどのかさばるゴミも、すっきり収納
仕様適用腰袋:NDS-860-KKK、NDS-864-KKK、NDS-864-KBB、NDS-859-KBB、NDS-860MF-KKK、NDS-864MF-KKK、ND-860、ND-864、JND-80SW、JND-833SW、ND-80H-SR、ND-833H-SR材質シリコン・ネオジム磁石パステルレッド質量(g)300本体寸法(mm)177×79×196関連資料(2.46MB)