絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,718件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ケーブル(5m) DENSAN(デンサン/ジェフコム)接続ケーブル(5m)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル5m
用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に長さ(m)5材質PVC・銅関連資料(1.27MB)
コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー 別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能 IP20屋内用 ー20℃でも使用可能
定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)2セット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1本体寸法(mm)225×190×120本体質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.02動作温度範囲(℃)-20~40保護等級IP20使用場所屋内用材質ABS・鉄仕様ACアダプター(付属):12V/1A関連資料(1.27MB)
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40本体寸法(mm)260×60×343本体質量(kg)3.8LEDフルカラーLED照射方式集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4電源コード(m)約3(PSE認証済)電源プラグ2pinプラグ動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金・ガラス仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色関連資料(1.27MB)取扱説明書(0.3MB)
シングルグリップセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1セット(3本)
3日以内出荷
シングルグリップの布ケース付3本セット スタンダードタイプ 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付 くるっと巻いてマジックテープで止める持ち運びに便利
セット内容DSG-30H×1/DSG-45H×1/DSG-60H×1材質収納ケース:帆布/シングルグリップ:スチール関連資料(0.38MB)
終端抵抗(保守用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)終端抵抗(保守用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用終端抵抗 保守用
材質ABS関連資料(1.27MB)
スムーズ充電ドライバーホルダー(ビットポケット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズ充電ドライバーホルダー(ビットポケット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ツールの抜き差しが引っかからない! 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ 充電ドライバー1丁吊 スムーズポケット構造
材質ポリエステルキャンバスオールブラック本体寸法(mm)95×65×310本体質量(g)100関連資料(1.69MB)
スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ツールの抜き差しが引っかからない! 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ ペンチ1丁吊 スムーズポケット構造
材質ポリエステルキャンバスオールブラック本体寸法(mm)65×35×225本体質量(g)45関連資料(1.69MB)
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
強度と使いやすさを追求したワークポジショニング用器具 胴ベルト1300mmのロングタイプ 2枚重ねの胴ベルト 強度アップで垂れ防止! 着脱式ベルト押さえ レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない ノンスリップ素材の補助ベルト ズレを防止クッション材2倍厚 カーブタイプ アルミスライドバックル
ベルト幅(mm)90(補助ベルト)/1300(胴ベルト)付属品D環1個胴ベルト(mm)45×1300(ナイロンベルト/軽量アルミスライドバックル付)補助ベルト(mm)90×720(ナイロンベルト/軽量V角環1個・軽量D環1個付)ウエスト(cm)92~108(着衣時)質量(g)約970材質ベルト:ナイロン/バックル:アルミ関連資料(1.69MB)取扱説明書(3.5MB)
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
強度と使いやすさを追求したワークポジショニング用器具 2枚重ねの胴ベルト 強度アップで垂れ防止! 着脱式ベルト押さえ レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない ノンスリップ素材の補助ベルト ズレを防止クッション材2倍厚 カーブタイプ アルミスライドバックル
ベルト幅(mm)90(補助ベルト)/1200(胴ベルト)付属品D環1個胴ベルト(mm)45×1200(ナイロンベルト/軽量アルミスライドバックル付)補助ベルト(mm)90×720(ナイロンベルト/軽量V角環1個・軽量D環1個付)ウエスト(cm)82~98(着衣時)質量(g)約960材質ベルト:ナイロン/バックル:アルミ関連資料(1.69MB)取扱説明書(3.5MB)
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1本(4m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル4mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)4本体寸法(mm)37×400×37本体質量(g)480収納時寸法(cm)40最大径(Φmm)竿32/製品37竿数12先端部ライトなし金具フック金具(ミニ)DBF-FM/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1本(7m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)50×550×50本体質量(kg)1.105収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿44/製品50竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1本(6m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)6本体寸法(mm)42.3×550×42.3本体質量(g)765収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿39/製品42竿数13先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
LEDフラッシュボールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフラッシュボールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
フラッシュタイプでキラキラ感を演出 全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる 新世代イルミネーション「SJX」シリーズ
駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)4定格消費電力(W)(全点灯時)1.5長さ(m)2~8点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個(5m)ほか
4日以内出荷
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4間隔(mm)(LED)13.88
シングルグリップセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
シングルグリップの布ケース付 3本セット。 くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利。 小物入れ用ポケット付。 帆布製収納ケース付。
セット内容DSG-20H ×1・DSG-30H ×1・DSG-45H ×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチールタイプスタンダード
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個(7m)
当日出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(一部FRP製)長さ7m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7
カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
素早く、確実に加工することができる
用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52
カテゴリー6Aモジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6AモジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!
用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品S(F)TPケーブルに対応360°方位のシールド保護3ピースタイプ単線・より線共用本体は亜鉛ダイキャスト製ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23
HQステップドリル(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) DENSAN(デンサン/ジェフコム)延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
459税込505
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ使用場所室内用材質コード:PVC
ON・OFFスイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ON・OFFスイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
629税込692
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用
ロックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロックフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個(1.8m)
4日以内出荷
フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー 外竿は滑り止めソフトパッド巻き
材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)0.43最大径(Φmm)32伸長時寸法(m)1.8竿数4収納寸法・長さ(mm)520
ドリル用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリル用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利
適合電気ドリル、ドリルドライバー(18V以上推奨)、インパクトドライバー(18V以上推奨)材質キャンバス地(帆布)質量(g)940収納時寸法(mm)90×70×300
ツールバケット(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールバケット(フタ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
持ちやすく頑強な金属製ハンドル付バケットガバッと開くフタ付
材質本体:ポリエステルキャンバス/ハンドル:ステンレス質量(g)1850容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×280耐荷重(N)78.5(8kgf)ポケット外側:ツール用ポケット15個、ファスナー付ポケット1個/内側:ツール用ポケット5個、ゴムベルトホルダー8個
ソフトツールケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトツールケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
さまざまなミニツールをコンパクトに収納ガバッと大きく開きやすい 前面にマジックテープ付ポケット 樹脂板入で型くずれしにくい ツール収納の目安に便利なイラスト入り 背面にはファスナー付ポケット
材質ポリエステルキャンバス幅(mm)展開時:400質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×310
カテゴリー6A用キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用キーストンジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK 溝を使って、釘や針の先端を研磨できる
材質本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ幅(mm)20全長(mm)収納時:130/使用時最大:218高さ(mm)25質量(g)68
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く 天井裏・床下配線に 竿にカーボンを採用(一部FRP製) 軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金・金属+樹脂製 夜光塗料蓄光タイプ
仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400質量(kg)0.82長さ(m)収納時:0.435最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53伸長時寸法(m)6竿数19
LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
アワフォーム(難燃タイプ) ノズル DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワフォーム(難燃タイプ) ノズルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
399税込439
1個
4日以内出荷
アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FR用ノズル 使いやすいトリガーノズル
材質ノズル:PP
マルチオシュレーター用アタッチメント サンドペーパー(中) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター用アタッチメント サンドペーパー(中)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
全長(mm)74最大幅(mm)80質量(g)2材質布+研磨材
マルチオシュレーター用アタッチメント サンドペーパー(小) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター用アタッチメント サンドペーパー(小)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質布+研磨材全長(mm)51質量(g)0.8最大幅(mm)40
マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(中) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(中)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質特殊鋼+ゴム全長(mm)72質量(g)46最大幅(mm)77
マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(小) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(小)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質特殊鋼+ゴム全長(mm)84質量(g)19最大幅(mm)37
マルチオシュレーター用アタッチメント DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター用アタッチメントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質特殊鋼
延長コードSJX(2P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)延長コードSJX(2P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
延長接続
延長コードNH(3P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)延長コードNH(3P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
延長接続
Y型分岐コードNH(3P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Y型分岐コードNH(3P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
2系統に並列分岐接続
質量(kg)0.2長さ(m)1.2
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。 吊り下げに適した平面タイプ。
定格入力電圧(V)AC24
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24ケーブル長(m)入出力:各約1使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯