NWSケーブルカッター43DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)195タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
NWSドライバー12DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
プラスドライバー
寸法(mm)+♯3×150全長(mm)270質量(g)145グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
NWSドライバー12DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
プラスドライバー
寸法(mm)+♯2×100全長(mm)205質量(g)80グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
NWSドライバー10DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
マイナスドライバー
寸法(mm)6.5×150全長(mm)255質量(g)90グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
NWSドライバー10DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
マイナスドライバー
寸法(mm)5.0×100全長(mm)195質量(g)55グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロープリール(キャスター付)ドラムDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ロープリールの交換用ドラム
ロープリール(キャスター付)RDL-500C専用
材質スチール質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×500
分電箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス
屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納
2回線を収納可能な大容量ボックス
収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]
材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
LEDフレキネオン エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に
質量(g)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
LEDフレキネオン クリップモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
LEDフレキネオン クリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
カーブタイプ
アルミスライドバックル
D環1個
補助ベルト幅170mm
用途作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具色ブラック質量(g)約780ウエスト(cm)参考サイズ(着衣時):82~98材質(胴ベルト)ナイロンベルト(軽量アルミスライドバックル付)材質(補助ベルト)ポリエステルベルト(軽量V角環1個付・軽量D環1個付)胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)170×720
シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
木工ドリル(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
木工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
木工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):910~1080mm色ブラック質量(g)約850補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)(カーブ形状):ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環1個付胴ベルト(mm)50×1150(最大)補助ベルト(mm)100×720
ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm色ブラック質量(g)約745補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)(カーブ形状):ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環1個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)100×720
ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):720~880mm色ブラック質量(g)約745補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1100補助ベルト(mm)100×600
腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
色ブラック仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):910~1080mmセット内容ワークポジショニング用器具 WP-R98DS-2BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1150(最大)補助ベルト(mm)100×720
クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)8材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)74有効長(mm)13幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)17.5
クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)4.8材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)6日以内出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.4材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
ランヤードフック用蛍光シールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。
工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。
三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり)
長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。
巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
キャタツキャリーパッド(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
縦でも横でもかつげる 脚立運搬用肩あて。
長距離移動も快適。
取り付けたままで脚立が使える。
マジックテープで取り付け簡単。
イエロータイプ。
材質ポリエステルキャンバス発泡ポリエチレン長さ(mm)(装着可能脚立踏ざん)300~370色イエローサイズ(mm)700×60×30
引廻しノコ用ホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
引廻しノコ用のホルダー
腰につけてもじゃまになりにくい可動ジョイント付ホルダー
ホルダーには、幅広ベルト(65mmまで)対応のベルト通し&ベルトフック付
材質PP質量(g)40ベルト幅(mm)(装着可能最大)65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×42×46適応(収納品)HN-110、BDS-200
ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。
規格CAT6材質黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム質量(g)70寸法(Φ×mm)28×122
スタンダードペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
全長(mm)240材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC質量(g)500寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×20×60
フルハーネス DB-HN-17PGDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂色黒質量(g)約1130適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無
スイベルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
交換用ソックス部固定ネジを外すことでソックス部を分離でき、交換可能
スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付厚さ6mmのスリムタイプ目盛り付垂直・水平
用途正面、背面、側面に磁石付寸法(mm)95×51×6質量(g)35
フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式ランヤード(1100~1600mm)1ロックフックショックアブソーバフックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤードランヤード(長さ)(mm)1100~1600材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチールタイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス DB-HN-17PGYDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよいY型背中ベルト:装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える。電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない
用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂色黒質量(g)約1050適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無
ケーブルウインチミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)質量(kg)13消費電力(W)1050引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5
ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)45色ブラック胴ベルト長さ(mm)1200バックルスライドバックル質量(g)約845補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720材質(胴ベルト)ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付材質(補助ベルト)ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)50色ブラック胴ベルト長さ(mm)1500バックルワンタッチバックル質量(g)約925補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付適応ウエスト(cm)91~108(着衣時)