絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目:

1,718件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ビット(充電ドリル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)
スイベルグリップ(シャックル付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップ(シャックル付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
より戻し付シングルグリップ!シャックル付
全長(mm)310引張荷重(kN[kgf])3(306)質量(g)100ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
スイベルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
より戻し付シングルグリップ。より戻しの先端は丸くて引っかからない。グリップ部は交換可能。
全長(mm)290引張荷重(kN[kgf])3(306)質量(g)90ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1パック(680本)
3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)6~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1パック(660本)ほか
3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,798税込9,678
1パック(250本)ほか
3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。 サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)スチール
ケーブルドラムローラー用飛び出し防止装置 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルドラムローラー用飛び出し防止装置DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ケーブルドラムローラー用飛び出し防止装置。ケーブルローラー(KDR-1200)用飛び出し防止装置。
LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
スーパールートチェッカー(別売)でLAN配線探査を可能に。 4箇所の配線探査が一度にできます。
質量(g)10
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
LEDソフトネオン Y型分岐コード DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン Y型分岐コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
長さ(m)約1.2
LEDソフトネオン 延長コード DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 延長コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
LEDソフトネオン エンドキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ソフトネオン用終端キャップ。
用途感電防止用終端キャップ
LEDソフトネオン 変換コードB DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 変換コードBDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
全長(m)約0.2
LEDソフトネオン 変換コードA DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 変換コードADENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)赤・緑・青・白・ピンク・黄ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。 フルカラーLEDが個々に自動変色。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)フルカラーLEDが自動変色(同期しない)ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ワイヤーストリッパー(SPM-WS01)
寸法(mm)40×19×21質量(g)7
ポイントカンサーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントカンサーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
KS-31A(ポイントカンサーチ専用)
ロッド長さ(m)(送信アンテナ用)30
厚鋼板用ネジ(ステンレス・ビット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鋼板用ネジ(ステンレス・ビット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1袋(27本)
3日以内出荷
頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
適合板厚(mm)2.3~9.0
厚鋼板用ネジ(ビット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鋼板用ネジ(ビット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1袋(40本)
3日以内出荷
頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
用途鋼板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)適合板厚(mm)2.3~9.0
セードキャッチャー用ポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)セードキャッチャー用ポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換に! セードキャッチャー DLC-SC02用ポール。
質量(kg)3全長(m)1.9~7.6最大径(Φmm)68.5
セードキャッチャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)セードキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換に! ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能 高さ9mまでのセードをキャッチ(別売りのポール DLC-SP76M が必要です)
質量(kg)2セード寸法(mm)885
スリムプラホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムプラホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
水に強く、型くずれしにくいEVA樹脂製。 縫い代・縁取りなしですっきりスリム。 工具の先端が突き出しにくい形状。
クライン ニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)クライン ニッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
強力タイプ ヘッド部傾斜タイプ 従来品よりも力が入りやすいロンググリップ
全長(mm)229黄色質量(g)283
補助帯用吊りベルト DENSAN(デンサン/ジェフコム)補助帯用吊りベルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
安全帯のズレ落ちを防止する補助帯の吊りベルト (交換用単品販売)
用途補助帯用吊りベルト
ロープリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
用途ロープの繰り出し巻き取り質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
取付用ワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)取付用ワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質ステンレスワイヤー径(Φmm)1長さ(m)10
LEDアイスクルカーテン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常温LED使用数(個)120
バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×1298×600
バンキャビネット(引き出し) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(引き出し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ハイエース、キャラバン用 奥行1300mmタイプ 奥行が長く、スペースを有効利用できる 奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能
質量(kg)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1300×265メーカートヨタ天板厚さ(mm)15引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×1195×175本体幅(mm)520
クライン ペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クライン ペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
圧着工具 交換用ラチェットギア DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具 交換用ラチェットギアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。
全長(mm)200質量(g)300電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
死線用受信器 DENSAN(デンサン/ジェフコム)死線用受信器DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ブレーカー配線探査。
セット内容死線用受信器、収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打込みがワンセット 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮 ロングアダプターで、手の届かない天井でも直接作業できる
厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1パック(34個)ほか
3日以内出荷
H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! ステンレスタイプ 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
適合板厚(mm)2.3~9.0