なんでもポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
軽量コンパクトでなんでも入る!お手軽シンプルポーチ部材入れに!ゴミ入れに!工具入れに!いろいろ使える「なんでもポーチ」マジックテープフッカーでベルトにカンタン装着底部は樹脂板入で丈夫
材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合仕様前面ポケット付フック付収納量1kgまで(目安)
レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
マグネット付簡易水平器超ミニサイズの水平器分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない水平面に置くだけで簡易な水平出しができる蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
フック金具(すべり止め付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具フック部を軟質プラスチックでコーティングM5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
LANツールバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)予約販売
LAN工事に必要なツールやパーツの収納・持ち運びに便利
底部にスケルトンミニ小箱を3個内蔵上部に工具を収納でき、工具もパーツも一括収納
内面にもポケット付
質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×190
LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
音と光で判別しやすい!
ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。
4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。
オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。
ローバッテリー表示付。
パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
ウルトラプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
屋外の照明設置もこれでOK!コード、電線が引っかかる心配なし
2色トラタイプで注意喚起
ハシゴバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える
数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応
脚立に/正面・側面ともに取り付けOK
ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単
腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利
手提げバックとしても使えます
ポリエステルキャンバス
材質ポリエステルキャンバス質量(kg)0.6外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)200
スイッチボックスケガキレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)当日出荷
透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる
マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる
寸法(mm)95×51×13感度(mm/m)0.5=0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
同軸ケーブルストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)当日出荷
くるくる回転 して簡単皮むき
これ1台でOK
刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C全長(mm)127質量(g)70
ロープリール(タテ型リール)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに
保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
ナイロン8クロスロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から6日以内出荷
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
ブルーレベル(Φ50ホールソー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ブルーレベルで見やすくなったスイッチボックスのケガキが楽にできるΦ50mmのホールソー用ケガキ穴付磁石3個付目盛り付ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます垂直・水平
仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95関連資料(1.61MB)
フェルール圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる軽量・コンパクト握りやすいグリップ形状落下防止ストラップ穴付フェルール端子とは・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、 端子台の形状を小さくするために考案された、 より小型の棒形圧着端子です。
材質特殊鋼・PVC質量(g)304本体サイズ(mm)25×182×68関連資料(2.89MB)
LANツールキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事にLAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
ツールボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌日出荷
電設消耗品や工具などの収納に便利、です。コンパクトで、持ち運びに便利なサイズです。
用途電設消耗品や工具などの収納に。トラスコ品番112-5758質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)342外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)203
通線用より戻し 本体ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
17mmソケットレンチをつけたまま収納OK
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK
落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下)
オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス色ブラック質量(g)95タイプ充電ドライバー1丁吊本体寸法(mm)95×65×310関連資料(1.89MB)
スピーダーワン(ケース付セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~
1個(15m)ほか
3日以内出荷
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412関連資料(0.77MB)破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥6,998~税込¥7,698~
1セット(1m×5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)関連資料(1.76MB)取扱説明書(0.23MB)
パットアンカー(ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
コブラヘッドスチール(角度調整式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える!
通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群!
肩にかけて操作するので、点検口など
狭い空間でもラクラク作業できる!
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途天井裏の通線作業材質スチールケース外径(Φmm)390適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク
ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-96DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個色ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)100×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
シルバーフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に先端ライトなし、竿:M5ネジ金具フック:DBF-F
カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。
適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
縦横兼用リール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。
ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
電工ハイポーチ(ハイグレード)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗!ハイグレード人造皮革腰袋
背板は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を採用
キリっと締まったブラックカラー&レッドステッチ
左右どちらにでも取付可能のテープフッカー(長さ調節2段階)
フロントコーナー部を2重仕上げ補強
クイックワンDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。
シルバーフィッシャー(ミニ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
タップ&ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
スピーダーワン(J2)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
ライトロックベースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)当日出荷
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
スリーブセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
簡単なカットで長さ調節可能。
取付け操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)色アイボリー
マグネットリストバンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド!
強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。
ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。
マジックテープで着脱簡単。
ネオジム磁石入。
質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×10×135(本体部)
ALCプラアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ALC専用雌ねじアンカー。
サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。
引張強度が高い3段突起を採用。
開きが確実な内部コーン打込み式。
専用打込棒付(1本)
ボルトW3/8直径(mm)14全長(mm)60有効ネジ長さ(mm)20下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)