3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm) 寸法(mm)104×30×295 質量(g)420 材質(柄部)TPE 材質(頭) 関連資料(0.45MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。 ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。 TPE製ソフトグリップ。 ヘッド部で電線のしごき作業ができる。 超薄鋼口金ソケット。 安全リング付。 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。 ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、 インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。 パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット17mm ボルト(mm)9(W3/8) 材質スチール、TPE(グリップ) 材質(頭)スチール 材質(グリップ)TPE 主な用途打ち込み・電線のシゴキ
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄能タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm) 寸法(mm)80×30×295 質量(g)500 材質(柄部)TPE 材質(頭) 関連資料(0.45MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷