3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。 整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。 引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。 幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に 仕様仕切板間/48 付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個 質量(kg)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130 耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf) 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓 付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本 本体寸法(mm)750×1300×265 本体質量(kg)41 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175 天板厚さ(mm)15 耐荷重(kN)引出し:0.39 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100 関連資料(0.54MB) 取扱説明書(0.4MB) 仕切板間隔(mm)98
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)”バンキャビネット”シリーズ
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途車両荷室用収納 付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個 トラスコ品番194-7790 材質本体:SPCC、天板:MDF 黒(本体)・赤(天板) 高さ(mm)外形:265 タイプハイエース・キャラバン用 奥行(mm)外形:1300 間口(mm)外形:520 引出し数1 有効内寸法・間口(mm)404 有効内寸法・奥行(mm)1195 有効内寸法・高さ(mm)175
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷