スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)
付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)
材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA
質量(g)57
定格電圧3.7V、600mAh
本体寸法(mm)19×22×174
充電時間約2時間
使用電池リチウムイオン電池
LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)
光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)
マグネットあり
関連資料(2.62MB)
点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
中身がわかるクリアータイプのソフトパーツポケットに、ひと回り大きな「ラージタイプ」登場!
用途手を差し込めるやわらか開口部
マグネットでピタッと閉じる
シリコン製でやわらかく、水に強い
ジップ付
・開口部を確実に閉じることもできる
背面のベルトクリップで腰に下げて使える
油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる
中に入っているパーツがひと目でわかる透明ボディ
・本体サイズ・質量:150mm×60mm×135mm・110g
・材質
(本体)シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール
・梱包仕様
個装梱包:ヘッダー・ポリ袋
個装サイズ・質量:W150×D60×H200mm・130g
・1個口
関連資料(0.55MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サッと取り出し、ピタッと閉じる小物入れ。中に入っているパーツが、ひと目でわかる透明ボディ。手を差し込めるやわらか開口部。マグネットでピタッと自動で閉じる。シリコン製でやわらかく、水に強い。背面のベルトクリップで腰に下げて使える。油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる
材質(本体)シリコン/ネオジム磁石
質量(g)90
本体寸法(mm)130×50×110
材質(クリップ)ポリアセタール
関連資料(1.92MB)
関連キーワード