69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個) 種別SJV:52 材質PVC 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×4000×4 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)576 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(4m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10 材質PVC 長さ(m)1 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4 本体寸法(mm)11×1000×4 本体質量(g)74 定格消費電力(W)18 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 波長(nm)460(±5) 定格入力電流(A)0.6 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件0~40℃、常湿 光色 LED使用数(個)144 関連資料(0.72MB) 間隔(mm)約7 取扱説明書(3.93MB) 発光効率(Lm/W)100
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10 セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2) 材質PVC 長さ(m)1 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4 本体寸法(mm)11×1000×4 本体質量(g)74 定格消費電力(W)18 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 定格入力電流(A)0.6 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件0~40℃、常湿 LED使用数(個)144 関連資料(0.72MB) 間隔(mm)約7 取扱説明書(3.93MB) 発光効率(Lm/W)100
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10~40℃、常湿 寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4 間隔(mm)(LED)13.88
1個(5m)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセット
簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ 質量(g)500 長さ(m)10 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8 定格入力電圧(V)AC100 寸法(cm)LED間隔:約10 定格出力二次:DC24V/1.5A 定格入力電流(A)1 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 LED使用数(個)96 接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20 材質シリコン ブラックライト(紫外線395~400nm) 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)12×2000×3 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅12×高さ5 LED使用数(個)120 関連資料(1.37MB) 間隔(mm)LED:約16 取扱説明書(1.2MB)
1個(2m)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:52 材質シリコン ブラックライト(紫外線395~400nm) 質量(g)210 長さ(m)4 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)12×4000×3 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.5 使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅12×高さ5 LED使用数(個)240 関連資料(1.37MB) 間隔(mm)LED:約16 取扱説明書(1.2MB)
1個(3m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト
屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)10 本体寸法(mm)176×110×138 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン) 質量(g)21(リモコン) 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 動作温度範囲(℃)-10~40(常温) 電波到達距離(m)2.5 LEDフルカラーLED 照射方式散光型 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V50/60Hz2A 出力DC24V3.33A 使用場所屋外 保護等級IP44 ケーブル長(m)0.9 材質筐体:アルミダイカスト 仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2 関連資料(0.63MB) 取扱説明書(11.36MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に 材質アルミニウム合金、ガラス、PVC 寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く) 質量(kg)2.3 ケーブル長(m)1 全光束(Lm)540 (白色最大値) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP64 光源フルカラーLED 最大消費電力(W)20(白色最大値) 定格入力電流(A)0.7 使用環境温度(℃)-10~40 LED使用数(個)12 関連資料(5.62MB) 取扱説明書(1.18MB) 照射角度(°)20
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

SJX-D18MP LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
付属コントローラーで点灯パターン切替可能。折りたたみ式で球体へ展開できる。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。フルカラーマルチパターン点灯。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。フルカラーパターン点灯
仕様SJV:18.1 本体寸法(mm)606×606×620 定格消費電力(W)17 本体質量(kg)3.5 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)50 光色フルカラーLED数 LED使用数(個)161 関連資料(40.79MB) 最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 LED使用数(個)合計96(表48・裏48) 関連資料(40.79MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 関連資料(40.79MB)
1個(2.5m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SJX-E05F-25BW LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅
仕様SJV:1.1 質量(g)230 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 光色青・白(フラッシュ) LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4) 関連資料(40.79MB) 接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個(2.5m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

SJ-B51WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9 本体寸法(mm)640×40×580 本体質量(g)900 定格消費電力(W)11 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-D50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7 本体寸法(mm)1000×230×620 定格消費電力(W)13 本体質量(kg)2.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

SJ-C51L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-C51W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-C52W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SJ-C52B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SJ-C53-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5 本体寸法(mm)1010×40×340 定格消費電力(W)6 本体質量(kg)1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

SJ-C50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)9.3 本体質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

SJ-B50WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)620×40×600 本体質量(g)950 定格消費電力(W)6.7 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

SJ-A51-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)580×40×410 定格消費電力(W)6.7 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

SJ-C51B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SJ-A50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:19.7 本体寸法(mm)1800×40×550 定格消費電力(W)18 本体質量(kg)4.1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

SJX-E09-81W LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口
仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 光色白・白(フラッシュ) LED使用数(個)合計96(表48・裏48) 関連資料(40.79MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

SJ-C52L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SJX-E10FF-8LD LEDホタルSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7 質量(g)約190 定格入力電圧(V)AC24 連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個)8(1組あたり) 点灯方法ランダム点滅
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)人感センサースイッチ
【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯 仕様SJV:10(消費します) 適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用) 材質ABS,PVC 質量(g)140 定格電圧(V)DC24 許容電流(A)2.5 本体寸法(mm)65×57×35 センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲) 時間検知後ON:約35秒(固定) 使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃) コード長さ(cm)入出:約25 関連資料(0.35MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24 駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売) 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 取付間隔(cm)約10 点灯方法交互点滅・全点灯 接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個) 材質シリコン断面 寸法(mm)7×14 周波数(Hz)50/60 最小曲げ半径(mm)30 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 断面寸法(mm)7×14 関連資料(40.79MB) 取扱説明書(0.88MB) 照射角度(°)160
1個(2m)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
用途2023新モチーフ(全点滅タイプ) 材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVC タイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常湿 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 ケーブル長(cm)各約50(出力・入力) 関連資料(0.78MB) 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDアイスクルカーテン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常温 LED使用数(個)120
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:12.1 質量(kg)4.1 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる 定格入力電圧(V)AC24 仕様SJV:9.8 質量(kg)0.9 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×40 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー 仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) 材質ABS、PVC 質量(g)280 タイプローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能 ケーブル長(m)各約1.8(入出力) 本体寸法(mm)62×35×105 使用場所屋外用 関連資料(0.51MB)
1個
4,388 税込4,827
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション。
定格入力電圧(V)AC24 長さ(m)5 幅(m)0.6 質量(g)480 使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44 LED使用数(個)120 取付間隔(cm)約10 接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ-NH05-25NJ LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5 質量(kg)0.31 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1.6(全点灯時) 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白) LED使用数(個)48 関連資料(40.79MB) 取付間隔(cm)約10
1個(2.5m)
3,998 税込4,398
3日以内出荷