「ワイヤー 差し」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マジックテープでストリッパーをしっかりホールド。脱落防止。ストラップを折りたためば抜き差しのじゃまにならない。広口タイプでラクに収納。様々な形状のストリッパーに対応。マジックテープフッカーでベルトに装着が簡単
トラスコ品番432-7136
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×77×250
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具
適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質スチール(快削鋼)
質量(g)8g
本体寸法(mm)8×36×102
関連資料(1.14MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)420(パイプ)
質量(kg)1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
差し込むだけで接続できる先端誘導具。先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用。イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる。
用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する
材質POM/スチール
質量(g)4.5
本体寸法(mm)9.9×9.9×25
関連資料(0.33MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!ワイヤーストリッパー用スムーズツールホルダー。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。金属クリップ採用で着脱簡単。さびにくいステンレス製。ワイヤーストリッパー1丁吊。縦型ストリッパー、エコエフリッパー(EVF-400)の収納にピッタリ!。ストラップは折りたためば、抜き差しのじゃまにならない。マジックテープでホールド、ストラップで脱落防止
材質(本体)ポリエステルキャンバス
質量(g)150
ベルト幅(mm)50
本体寸法(mm)100×85×270
材質(クリップ)ステンレス
関連資料(2.42MB)
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
17mmソケットレンチをつけたまま収納OK
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK
落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下)
オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス
色ブラック
質量(g)95
タイプ充電ドライバー1丁吊
本体寸法(mm)95×65×310
関連資料(1.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ親子吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×315
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スリムタイプで、ドライバー2本収納の「親子吊」ドライバーホルダー。「親子吊」タイプなのでホルダーの横幅を抑えて、腰回りをすっきり。落下防止用ワイヤーなどの取付けに便利なループベルト付。軽くて丈夫なポリエステルキャンバス製
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×275
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ストレート型⇔ピストル型 充電ドリルドライバー用(3.6V、7.2V対応)。跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちません!
マジックテープでドライバーを固定します。
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!!
落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング穴付です。
仕様ビットポケット付(5本収納)
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×320
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ1丁吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×315
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
高級人造皮革製の充電ドライバーホルダー。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。7.2V充電ドライバーが収納できる。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。フレキシブルに動いて体にフィット。ビットポケット(左右計4本)。
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×350
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ケーブルタイを長さごとに収納して、前面の小窓から素早く取り出せる。さびにくいステンレス製金属クリップで簡単着脱。カラビナ付で吊り下げOK。ゴミや小物の収納に便利なファスナー付ポケット。落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト。 (2ヵ所、耐荷重1kg以下)。電気工事、内外装作業、ガーデニング等に
材質本体:ポリエステルキャンバス、クリップ:ステンレス、カラビナ:アルミ
高級人造皮革製のツールホルダー(ドライバー2丁吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×340
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ親子吊+ドライバー2丁吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×315
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない!
線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要
耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない
断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない
配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる
単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般
種類ねじ込み式電線コネクタ
定格電圧(V)300
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)105Max
適合規格UL規格・CSA規格取得
特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1
仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能
寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24
質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25
使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)
表示LCD(バックライト付)
使用電池006P 9V アルカリ電池推奨
オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ
適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω
電池寿命約50時間
ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
幅広肩あてパット付サスペンダーロングタイプ。大柄な体格の方にも対応!。長時間ワークに最適。腰が軽い:サスペンダーで吊ることにより、腰への負担を軽減。ベルトのズレ落ちを防止:柱上安全帯用ベルト、腰ベルトのズレ落ち防止。幅広肩あてパット:肩にやさしく、長時間ワークでも快適。フック・ポケット付:ペンやゲージが入るポケット、工具落下防止ワイヤー等が取り付けできるフック・リング付
有効サイズ約1100~約1370mm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
関連資料(1.76MB)
取扱説明書(0.23MB)
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(0.77MB)
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付
材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)
質量(g)368(質量は収納袋込)
線径(Φmm)4.0(3+PP被覆)
本体寸法(mm)4×4×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540
ロッド数Φ4.0m×10本
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
ロッド長さ(m)0.5
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(1.74MB)
復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)
材質(線材)FRP+PP被覆
1セット(0.5m)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード