8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

BMK-9 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)90 本体寸法(mm)110×31×16 関連資料(1.55MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー(ステンレスタイプ)
4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
材質ステンレス 質量(kg)28 本体寸法(mm)80×80×2.4 関連資料(1.79MB)
1個
1,298 税込1,428
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サンアコブ
耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。 ブラック 表面乾燥時間(min)(普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30 塗り面積(3回塗り)(m2)0.5~0.7
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

EGT-4N イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージートグルアンカー
アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板など セット内容イージートグルアンカー ×10個 材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン 質量(g)11 適合板厚(mm)9~25 ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨) 本体サイズ(mm)29×173×19 下穴ドリル径(mm)Φ12 最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。 関連資料(0.92MB) 取扱説明書(0.64MB)
1パック(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

EGT-4 イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージートグルアンカー
アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。ナベ小ネジ付属
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板など セット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン 質量(g)15 適合板厚(mm)9~25 ねじ寸法(mm)M4×40 本体サイズ(mm)29×173×19 下穴ドリル径(mm)Φ12 最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。 関連資料(0.92MB) 取扱説明書(0.64MB)
1パック(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

CMR-700 ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ)
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)800×520×1100 適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg 関連資料(2.06MB) 最大荷重(kN)0.39 取扱説明書(4.83MB)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポールサポーター
ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成 付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷