超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引
超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる
セット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース
材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル
質量(g)1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
壁面の下地探しが簡単!
石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに!
壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。
フッ素コーティング針。
針の曲がりを防止する先端安定板。
金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。
不意な針の飛び出し防止のロック付。
探知深さ最大35mm
付属品替針2本
全長(mm)160
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途針検くんネオ SHK-35M用替針
1セット(10本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに。
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、
壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
付属品ナベ小ネジ
セット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
下穴径(Φmm)12
ボルトM4×40mm
A×B×C(mm)本体:7×8×39
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
入数(個)10
最大引抜強度N(kgf)245(25kgf)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁裏配線用。丈夫なボールチェーン+丸カン。壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!。ポケットフィッシャーのオプション金具。滑りやすく丈夫なボールチェーン
質量(g)90
チェーン長(m)3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー
材質スチール
ドリル径(Φmm)14(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)9×11×55
取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)441(45)
ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)12(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47
取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)343(35)
ワッシャー外径(mm)Φ17
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
適合材中空壁面
セット内容パットアンカー・ワッシャー
タイプナベ小ネジ(ネジなし)
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)20(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60
取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)588(60)
ワッシャー外径(mm)Φ26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる!
携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1
寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)
使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)
ねじ径連結金具/M5
使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)
探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm
電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ワッシャー
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
タイプ六角ボルト(ボルトなし)
径(Φmm)ワッシャー:26
ドリル径(Φmm)20
適合材中空壁面
ボルト(mm)75以上
引張強度(N)588
ねじの呼びM8
取付厚(mm)壁+取付物:30以下
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)下穴:22
セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個
ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)22(下穴)
セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板など
セット内容イージートグルアンカー ×10個
材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン
質量(g)11
適合板厚(mm)9~25
ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨)
本体サイズ(mm)29×173×19
下穴ドリル径(mm)Φ12
最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
関連資料(0.92MB)
取扱説明書(0.64MB)
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
タッチするだけ!クランプしない電流計!
電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる!
壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能!
天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。
暗所でも見やすいバックライト仕様。
仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2)
測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。ナベ小ネジ付属
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板など
セット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン
質量(g)15
適合板厚(mm)9~25
ねじ寸法(mm)M4×40
本体サイズ(mm)29×173×19
下穴ドリル径(mm)Φ12
最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
関連資料(0.92MB)
取扱説明書(0.64MB)
1パック(10個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304
質量(g)10
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)40
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
世界最小の巻取り式テープ配線具の登場!
最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト
直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK
内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群
クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に
長さ(m)8
テープ幅(mm)25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー
材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304
質量(g)80
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)7
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット!
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
ロッド長さ(m)1
セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
被覆なし
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5
セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具
色オレンジ
復元可能曲げ半径(cm)20
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える
仕様安全引張荷重/100kg
セット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個
長さ(m)1.8(ロッド)
ロッド径(Φmm)7.5
1セット(3本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード