あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに
保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂
質量(g)約750
タイプ胴ベルト型用
機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付
ロープ仕様巻取式
商品タイプシングル
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂
質量(g)約880
タイプ胴ベルト型用
機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
商品タイプシングル
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)13
消費電力(W)1050
引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225
モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)5
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
墜落制止用器具ランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック機能付・小型巻取器使用
アラミド繊維製帯ロープ
用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード
ストラップ幅(mm)17
関連資料(1.27MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
墜落制止用器具の規格:新規格品
巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ
ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具
材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金
長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト)
幅(mm)17、50(胴ベルト)
質量(g)1750
フック口開き(mm)50
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ)
関連資料(1.14MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。
工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。
三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり)
長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。
巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる
ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能
ストッパー付キャスターで楽々移動
リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
墜落制止用器具の規格 新規格品
胴ベルト型墜落制止用器具
アルミスライドバックル
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
ストラップの2WAY切替
[1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える)
[2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50
種類巻取式
ベルト色黒
ランヤード(長さ)(mm)約1650
材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)
ロック機構ロック式
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
タイプフルハーネス用
本体寸法(mm)690×220×45
本体質量(kg)1.28
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.41MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
質量(g)700
タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用
本体寸法(mm)680×110×45
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.36MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
質量(g)1130
幅(mm)27
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ストラップ色ブラック/レッド
フックNo.56(軽量タイプ)
コネクタDJMR環(回転機能付)
関連資料(0.33MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード