ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に
奥まった所の作業に最適
インパクト対応 簡単に延長できる
ビットが落ちないロック方式
全長(mm)200
質量(g)76
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。250mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用
材質クロムモリブデン鋼
本体寸法(mm)250×13×13
本体質量(g)81
関連資料(0.53MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。120mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用。
材質クロムモリブデン鋼
本体寸法(mm)120×13×13
本体質量(g)47
関連資料(0.53MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
質量(kg)1.1
色パイプ:乳白色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
寸法(Φ×mm)45×1225
色温度(K)LED:5000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.2
力率0.95以上
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼白色
LED使用数(個)228個
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
定格消費電力(W)50
色パイプ:透明
寸法(mm)45×1500×45
質量(kg)1.4
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.5
LED使用数(個)280
全光束(Lm)5000
本数最大接続:12本
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)3
延長ケーブル(m)0.3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
保護等級IP63
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
定格消費電力(W)20
色パイプ:透明
寸法(mm)45×900×45
質量(kg)1
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.2
LED使用数(個)160
全光束(Lm)2000
本数最大接続:27本
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)3
延長ケーブル(m)0.3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
保護等級IP63
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ABS
質量(kg)1.4
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)1500×45×45
定格消費電力(W)50
全光束(Lm)5000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.5
延長ケーブル(m)0.3
力率0.85以上
連結数最大12本
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)280
関連資料(0.61MB)
取扱説明書(1.84MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード