もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848
質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85
段数3段
全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)45~70
適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA
全長(cm)約83
適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)
適合寸法(mm)Φ40~60
広げ幅(mm)Φ55~80
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド
適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
高所のランプ交換用セードキャッチャー。
ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能。
高さ9mまでのセードをキャッチ。
足場不要・高所作業車不要。
セット内容セードキャッチャー(DLC-SC02)、ポール(DLC-SP76M)
質量(kg)(セード)2、(ポール)3
全長(m)(ポール)1.9~7.6
セード寸法(mm)885
適合径(Φmm)(セード)300~600
ポール径(Φmm)最大68.5
1セット
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
ランプチェンジャーとフレキシブルジョイントのセット。斜めに取り付けられている電球を交換できる。ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換
セット内容ランプチェンジャー(DLC-180)フレキシブルジョイント(DLC-CH-FJ)
ひも長(m)約4
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。
マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。
軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番496-1153
寸法(mm)62×62×211
質量(g)103
適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60
適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。
広げ幅(mm)最大Φ55~80
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド
寸法(mm)Φ67×225
質量(g)81
適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121
適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)
広げ幅(mm)最大Φ139~140
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯
付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド
寸法(mm)93×71×63
質量(g)27
最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71
適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合
付属品網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
適合本体DLC-180(ランプチェンジャーセット)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色シルバー
縮長(m)1.4
材質(パイプ)アルミ
材質(ジョイント)ABS樹脂
関連キーワード