9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848 質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85 段数3段 全長(m)0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm)45~70 適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DLC-180-FJ ランプチェンジャーフレキセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
ランプチェンジャーとフレキシブルジョイントのセット。斜めに取り付けられている電球を交換できる。ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換
セット内容ランプチェンジャー(DLC-180)フレキシブルジョイント(DLC-CH-FJ) ひも長(m)約4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DLC-SCH9 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッド
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド 寸法(mm)Φ67×225 質量(g)81 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93 適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121 適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型) 広げ幅(mm)最大Φ139~140
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合 付属品網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時) 質量(kg)2
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

DLC-HN80 ハンディランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA 全長(cm)約83 適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型) 適合寸法(mm)Φ40~60 広げ幅(mm)Φ55~80
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

PCWL-140TR LEDキャリングワークライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト
LEDライト部分が取り外せるLED作業灯 LED色は白色と電球色の切り替えが可能 三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替 充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります) LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
付属品USBタイプCケーブル、キャリーバッグ 材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.84 定格電圧(V)3.7 本体寸法(mm)542×542×1443 保護等級IP54(屋内用) 色温度(K)6500(白色)、4000(電球色) 使用電池リチウムイオン電池 収納時寸法(mm)81×81×660 充電時間(時間)約4(5V2Aのアダプターを使用した場合) バッテリー容量(mAh)定格:4000 光束(Lm)700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH) 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(1.15MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

10時間点灯可能。 フレキシブルチューブで照射角度自在。 巻き付け・自立点灯、取外し手の使用も可能。
電球の種類LED 材質ABS、EVA 寸法(mm)770±10×Φ46 質量(g)304(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間10時間 色温度(K)10000~13000 使用電池単4アルカリ乾電池×6本(LEDライト部2個×3本) 光束(Lm)最大42(片側)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷