3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

引出しをやめると自動的にブレーキがかかる! 360°どこからでも引出しOK 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。 フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)