43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽索引入線に最適!
全長(mm)600 仕様最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf) 質量(g)5
1個
559 税込615
当日出荷

電線ケーブルが片手で楽々まげられる 電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に 軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク クロモリ鋼ヘッド製
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン 特性弾力性
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様室内用 材質PVC
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

DI-CVIV123 ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージ
電線を挟んで調べるケーブルゲージ。。。
使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ 材質ABS 質量(g)23 本体寸法(mm)42×141×9 関連資料(1.63MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し
Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に 材質S45C他 関連資料(0.67MB)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リール回転補助台
繰り出し方向を自由に変えることができるでんせんリール・エフケーブルリール用回転補助台
仕様回転補助台のみ 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×475×100
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380 最小巻き付け径約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー
最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段
寸法(mm)161×316×155 質量(kg)1.4 材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など 適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585 適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ 1枚で325mm2まで24種類の電線を測定 コンパクトで使い易い ケーブル仕上外径を測定
測定範囲IV線(600V単線):1.6~2.6mmIV線(600Vより線):2~325mm2単心ビニールコード:0.5~2mm2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


狭いところのケーブル計測が可能! CV線 11サイズの計測が可能。 折り畳み式でコンパクト。 電線サイズがひと目でわかる。 「くし型」では入らない狭いところも計測できる!
仕様許容電流表記 測定範囲単心ケーブル(5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、325) 質量(g)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×20
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付Fリール
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可 トラスコ品番486-0055 寸法(mm)460×500×243 質量(kg)6.2 最大積載段数4段 最大荷重(kN)(収納)0.39
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406 質量(kg)0.9 高さ(mm)95
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535 材質(枠)鉄(リール)樹脂
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(37個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリターンド
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800 仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで 質量(kg)12 高さ(mm)575
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージ
10サイズ計測可能。電線のサイズと許容電流がひと目でわかる。ケーブル仕上り外径を測定。コンパクト設計。収納ケース付
測定範囲2~150mm2 質量(g)17 寸法(幅W×高さH)(mm)150×55 適合電線CV(3芯)
1個
1,598 税込1,758
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工メジャー(ケーブルゲージ付)
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂 質量(g)483 長さ(m)7.5 テープ幅(mm)32 本体サイズ(mm)57×111×85 関連資料(1.18MB)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など 仕様バリアフリー対応品 材質PVC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800 質量(kg)12.6 高さ(mm)440
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コブラヘッドスチール(角度調整式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール(角度調整式)
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途天井裏の通線作業 材質スチール ケース外径(Φmm)390 適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル 破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャー
巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂 幅(mm)32テープ 質量(g)483 長さ(m)7.5 本体寸法(mm)57×111×85 関連資料(0.78MB)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)。Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用。映像・音声配線向け同軸ケーブル
用途屈曲部分・狭い場所への配線に モーションカメラに 全長(mm)195 質量(g)22 インピーダンス(Ω)75 RG-179/U同軸ケーブル
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパー VVF・IV兼用
Φ4~Φ15mmの電線に対応。 丸形・VVF・芯線など様々なケーブルのストリップができる。 芯線ストリップゲージ付(取り外し可能) 縦剥き用刃も装備。
適合(丸型)Φ4~Φ15mm、(VVF)2.0×3Cまで 全長(mm)132 質量(g)50
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷

CMR-700 ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ)
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)800×520×1100 適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg 関連資料(2.06MB) 最大荷重(kN)0.39 取扱説明書(4.83MB)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリール
各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる 材質 質量(kg)9.3 本体寸法(mm)550×550×505 収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有) 関連資料(0.75MB) 最大荷重(kN)0.49(収納時) 取扱説明書(0.87MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

DMJ-1000AA デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm)93×39×173 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

CBL-300 コブラヘッドスチール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。 スチール製で直進性抜群。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
用途天井裏の通線作業。 有効長(m)25 厚さ(mm)1 質量(kg)2.75(コブラヘッド含む) ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27 適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブル ロッド幅(mm)10 破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー(ロングタイプ)
LANケーブルを急な曲げから守るロングタイプ。識別しやすい。他のケーブルと絡みにくい。抜き差し時、電線を引っ張る心配がない。メーカーのモジュラープラグの全商品に対応(クリップ付モジュラープラグを除く)
用途狭いところでのケーブルの保護に プラグタイプ8P 長さ(mm)90
1袋(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブル
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
トラスコ品番421-3262 質量(kg)7.4 直径(Φmm)800 高さ(mm)440
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラプロテクター
屋外の照明設置もこれでOK!コード、電線が引っかかる心配なし 2色トラタイプで注意喚起
用途報道車等の撮影、百貨店等の特設会場などに
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリール
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスゲージ
スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる スイッチボックス1個用 3個用 IV線ゲージ付(電線14~100) ケーブル仕上外径を測定 長さゲージ付(0~90mm) 透明アクリル樹脂製
寸法(mm)173×90×4
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ロッドはスチール製で直進性抜群。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
有効長(m)12 幅(mm)(ロッド)10 厚さ(mm)(ロッド)1 寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50) 質量(kg)1.7(コブラヘッド含む) 破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

CBL-075 コブラヘッドスチール(床下用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利! スチール製で直進性抜群。 コンパクトで持ち運び便利。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK! コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業 質量(g)370(コブラヘッド含む) 収納ケースΦ175mm×厚さ12mm 適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブル ロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m 破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷