インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等
全長(mm)91
有効長(mm)11
チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等
全長(mm)91
有効長(mm)11
チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
ナノメートルチタンコーティング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない
3面取りでスリップしない丸軸シャンク
全長(mm)110(加工誤差±2.5)
質量(g)280
段数13
被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mm
シャンク径(Φmm)10
穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット)
3本セット(スチールケース付)
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35
セット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース
材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU
質量(g)600
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
本体寸法(mm)120×40×160
表面処理チタンコーティング
関連資料(0.59MB)
取扱説明書(0.1MB)
1セット(3本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。
窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。
切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
誤差(mm)(加工)±2.5
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット)
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35
セット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース
材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU
質量(g)600
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
本体寸法(mm)120×40×160
関連資料(0.59MB)
取扱説明書(0.1MB)
1セット(3本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
表面処理ナノメートルチタンコーティング
様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。
窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。
全長(mm)(加工誤差±2.5)79
有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット)
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
シャンク径(Φmm)6.35
本体寸法(mm)105×35×135
関連資料(0.86MB)
取扱説明書(0.1MB)
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング
耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット)
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
シャンク径(Φmm)6.35
本体寸法(mm)105×35×135
表面処理チタンコーティング
関連資料(0.86MB)
取扱説明書(0.1MB)
関連キーワード