芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。2ピースタイプ
規格カテゴリー6
本体寸法(mm)12×23×15
本体質量(g)1.5
適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5
材質(ボディ)ポリカーボネート
材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)
芯線直径(Φmm)0.9~1.0
関連資料(0.99MB)
芯線導体サイズAWG26~24
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ
種別1個口
規格カテゴリー5e
適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)。メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く
取付方式1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。
寸法(mm)14.1×25.6×16.5
材質PVC
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
規格CAT6
材質黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム
質量(g)49
寸法(Φ×mm)28×122
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
成端作業が早い!
貫通型モジュラープラグ対応のツールセット
LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に
取扱説明書(0.42MB)
セット内容モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1
関連資料(0.52MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
モジュラープラグ同士の接続用。
LANケーブルの延長に便利。
ストレート接続。
くし型配線の採用で高性能。
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。
規格CAT6
材質黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム
質量(g)70
寸法(Φ×mm)28×122
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
LANケーブルを急な曲げから守るロングタイプ。識別しやすい。他のケーブルと絡みにくい。抜き差し時、電線を引っ張る心配がない。メーカーのモジュラープラグの全商品に対応(クリップ付モジュラープラグを除く)
用途狭いところでのケーブルの保護に
プラグタイプ8P
長さ(mm)90
関連キーワード