「コーセル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Renogyの最新イノベーションである220Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、ご自宅のみならず、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。【主なご利用場面】。サイズは「1547x763x30 mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。【1日の発電量目安】。1日の発電量の目安は880whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は18.78V、最大出力動作電流 (Imp)は12.24Aです。【両面設計による出力量増加】。両面から光を受けることにより、Renogy220W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。【積雪に強い設計】。パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。【取り付けが簡単】。裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。<信頼性>。 A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し。<耐久性>。耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
仕様【最大出力】220W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.78V【最大出力動作電流 (Imp)】12.24A【短絡電流 (Isc)】13.41A【開放電圧 (Voc)】21.86V
寸法(mm)1547×763×30
質量(kg)12.7
作動温度(℃)-40~85
取扱説明書(1MB)
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
Renogyの最新イノベーションである115Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。【主なご利用場面】。サイズは「786x763x30mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。【1日の発電量目安】。1日の発電量の目安は460whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は18.8V、最大出力動作電流 (Imp)は6.12Aです。【両面設計による出力量増加】。両面から光を受けることにより、Renogy115W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。【積雪に強い設計】。パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。【取り付けが簡単】。裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。<信頼性>。 A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し。<耐久性>。耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
仕様【最大出力】115W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.8V【最大出力動作電流 (Imp)】6.12A【短絡電流 (Isc)】6.70A【開放電圧 (Voc)】21.9V
寸法(mm)786×763×30
質量(kg)6.1
作動温度(℃)-40~85
取扱説明書(0.83MB)
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード