6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと) 質量(g)約74 ケーブル長(m)USB:1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36 分解能(dpi)1000 保護等級IP68 機能スクロールホイール インターフェースUSB 材質(ハウジング)プラスチック キー数3 保証期間2年 保管温度(℃)-25~80 各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE 動作温度範囲(℃)-25~70 読取方式レーザー式
1個
9,498 税込10,448
52日以内出荷

PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス 付属品保護キャップ付きUSBプラグ 寸法(mm)112×71.6×34.5 保護等級IP68 保管温度(℃)-10~60 動作温度範囲(℃)0~55 読取方式レーザー式
1個
14,980 税込16,478
52日以内出荷

光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様●キーの数:3●スクロール機能: スクロールホイール●検出:光学検出/1,000 DPI●インターフェース: USB●USBケーブルの長さ:1.8m●動作温度:-25℃~+70℃●保管温度:-25℃~+80℃●切り替えサイクル:約2ミル(キーごと)●解像度:1000cpi●保護レベル:IP68●寸法:(L)115×(W)61.6×(H)36mm●重さ:約74g●ハウジング材質:プラスチック●認証:EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE●保証:2年 アズワン品番67-5721-41
1個
11,980 税込13,178
63日以内出荷

IP68等級の医療用及び産業用マウス PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に適しています
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-10~60℃●寸法(mm):112×71.6×34.5●保護キャップ付きUSBプラグ アズワン品番67-5721-39
1個
17,980 税込19,778
53日以内出荷

医療向けマウスKH25201 IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス 寸法(mm)115×61×39 保護等級IP68 保管温度(℃)-40~85 動作温度範囲(℃)0~40 読取方式レーザー式
1個
34,980 税込38,478
52日以内出荷

IP68等級の医療用及び産業用マウス 優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適しています ガラスなどの透明な場所でも使用可能
仕様●動作温度:0~40℃●保管温度:-40~85℃●寸法(mm):115×61×39 アズワン品番67-5721-40
1個
39,980 税込43,978
53日以内出荷