6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNT(大日本塗料)エポオールUNI
RoHS
F☆☆☆☆ 硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。 強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。 刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。 優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。 種別油性さび止め塗料 主成分一液型変性エポキシ樹脂系塗料 主な用途鉄、金属 指触乾燥時間(分)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防食性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19<50μm>
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ワンツーエポ
RoHS
乾燥性に優れています。 付着性に優れている変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料により、長期間防錆性に優れています。 付着性に優れている変性エポキシ樹脂により、各種旧塗膜への塗装が可能です。 弱溶剤系塗料、水系塗料等、幅広い上塗り適正を有しています。 一液タイプで作業性に優れ、塗面は平滑で吸い込みが少なく上塗りの仕上がり感も優れています。 合調(OP)原色での現場調色が可能です。(3%以内で調色してください) 一般のエポキシ樹脂系塗料と異なり、インターバルが6ヶ月間あります。
用途建築物の鉄骨(建屋鉄骨、架台、看板、手すり、鉄扉、シャッター、軽量鉄骨など) 特性防錆 主成分変性エポキシ樹脂塗料 主な用途鉄、看板 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・6ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17 塗料タイプ一液型変性エポキシ樹脂系塗料
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTエポ1Kプライマー
RoHS
性能及び作業性のバランスを重視したプライマー
グレー 仕様1液型特殊エポキシプライマー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、耐薬品性に優れる。 エポキシ系下塗塗料、上塗塗料との相互接着性に優れている。 作業性がよく目やせが少ない。
用途木ベラ、金ベラ 特性耐薬品、耐水 粘度23℃ ペースト状 主な用途 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量5kg 乾燥時間5℃ 指触 16時間 半硬化 36時間 20℃ 指触 2時間 半硬化 6時間 30℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 72時間 最大 5日 20℃ 最小 24時間 最大 3日 30℃ 最小 15時間 最大 3日 加熱残分(%)90~95
1缶(5kg)
特価
9,598 税込10,558
当日出荷

DNT(大日本塗料)ラバータイト#100中 塗
1)下塗、上塗との層間付着性がすぐれている 。 2)耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である 。 3)速乾性で作業性が良好である 。
仕様1液性 膜厚(μm)標準:35 希釈剤ラバータイトシンナーG又は同冬型 危険等級 使用上の注意使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。ラバータイトシンナーG以外のシンナーは 使用しないこと。エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20 光沢3分つや 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 90分 50分 30分 20分半硬化 8時間 6時間 5時間 4時間 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)ラバータイト#100中塗
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている 。 耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である 。 速乾性で作業性が良好である 。
仕様1液性 膜厚(μm)標準:35 希釈剤ラバータイトシンナーG又は同冬型 危険等級 使用上の注意使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。ラバータイトシンナーG以外のシンナーは 使用しないこと。エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20 光沢3分つや 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 90分 50分 30分 20分半硬化 8時間 6時間 5時間 4時間 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)