6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
臭気が少ない。 イソパラフィン系溶剤を使用しており、人と環境に悪影響が少ない。 強い防かび効果と耐久性を長期持続する。 作業性、仕上がりがよい。
用途刷毛、ローラー、スプレー 特性防カビ、耐久、シンナー 粘度23℃ 85~100KU 密度23℃ 塗料 1.25~1.45 揮発分 0.76 希釈剤ビルデックグリーンシンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢つや消し 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
1缶(4L)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65~90KU 密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1時間 加熱残分(%)60~65 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10、エアレス:0.13
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ビルデックグリーン
臭気が少ない。 イソパラフィン系溶剤を使用しており、人と環境に悪影響が少ない。 強い防かび効果と耐久性を長期持続する。 作業性、仕上がりがよい。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 85~100KU 密度23℃ 塗料 1.25~1.45 揮発分 0.76 希釈剤ビルデックグリーンシンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ビルデックNEO
ヤニ、シミ抑え効果が大きい。 長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65~90KU 密度23℃ 塗料 1.50±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヤニ、シミ抑え効果が大きい。 長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65~90KU 密度23℃ 塗料 1.50±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量16kg 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.14
1缶(16kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

弱溶剤使用で塩化ビニル樹脂系塗料と同等の性能を発揮。 強い防かび性で湿気の多い壁面に最適。 しっとりとしたスエード調の仕上がりとなる。 汚れにくいセミグロスタイプ。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 85~110KU 主な用途 密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:25~30 光沢5分つや 特性防カビ 膜厚20μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 5時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 危険物の性状非水溶性 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 8時間 20℃ 最小 4時間 30℃ 最小 3時間 加熱残分(%)55~60 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)