8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNT(大日本塗料)水性グリーンボーセイ速乾
エコ商品
1)水で希釈可能であり、環境に優しい。 2)鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 3)無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 4)緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 5 )刷毛塗り作業性はもちろんエアレススプレー、ローラー作業性も良好である。
仕様1液性 規格JIS K 5674 2 種 膜厚(μm)標準:35 希釈剤水道水 使用上の注意(1.)塗料の保管は雨露、直射日光を避け、気温が5.0℃以上、又は以下にならない場所で行って下さい。(2.)さびが残存した面に塗装すると、点さびが発生する場合があるため、さびの除去は確実に実施して下さい。(3.)油分、グリセリン、湿気、塵埃等の有害な付着物は完全に除去して下さい。(4.)以下の条件の場合には塗装作業を中止して下さい。 1.天候・・・雨天、および雨天が予想される場合 2.気温・・・5.℃以下 3.湿度・・・7.5.%RH以上、または被塗面が結露を生じる場合 4.被塗物温度・・・被塗物温度が5.0℃以上の場合(5.)乾燥が速いため刷毛が固まりやすいので、ナイロン製刷毛を使用して下さい。(6.)塗装終了後、刷毛などの用具は早目に水で洗浄して下さい。 固着した場合は、ラッカーシンナー等で洗浄して下さい。(7.)塗装後の養生は雨が当たらず、通気が良く、高湿度になりにくい環境で行ってください。(8.)結露が生じやすい箇所や水中部への適用は避けて下さい。 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~10 エアレス塗装 0~10 光沢つや消し グリーン購入法適合 乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 120分 90分 30分 20分 15分半硬化 180分 120分 60分 40分 30分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 関連資料色見本 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,790 税込5,269
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)エポニックス#20下塗
エコ商品
耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。 耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。 エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。
仕様2液性 規格JIS K 5551 B 種 粘度(23℃)71KU 密度(23℃)塗料1.33、揮発分0.87 希釈剤エポニックスシンナーB 使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違 うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。希釈には必ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちにシンナーで十分に洗浄する。一度硬 化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。 危険物の類別第四類/第四類 希釈率(%)刷毛塗り 0~3 エアレス塗装 0~3 光沢つや消し グリーン購入法適合 乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 1.5時間 1.5時間 1時間 30分 20分半硬化 24時間 18時間 8時間 6時間 5時間 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(20kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)ノボクリーンバイオ
エコ商品、RoHS
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。 つや消し白 使用場所屋内用 種別環境対応型水系内装塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途モルタル、内壁、コンクリート 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)マイティービッグサフE
RoHS
塗料中に配合している特殊顔料と厚膜効果により、パテ部及びペーパー研磨で荒れたボード表面のミクロな凹凸をカバーすることができるので、上塗後はジョイント部のパテ跡が目立ちません。 下塗塗料としてはトマリがよく、上塗塗料と同様の隠ぺい力が得られます。 刷毛塗、ローラー塗などの作業性に優れています。
粘度90~100KU(20℃) 膜厚(μm)35 指触乾燥時間(分)20 希釈剤 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢つや消し 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性研磨 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1)耐水性、耐海水性にすぐれている。 2)素地に対する付着性にすぐれている。 3)塗装作業性にすぐれている。
仕様2液性 グリーン 膜厚(μm)標準:50 希釈剤エポニックスシンナーB 危険等級Ⅱ/Ⅲ 使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)余り塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので、必ず規定範囲内で塗り重ねること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。(5)エポニックスシンナーB以外のシンナーは使用しない。 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~5 光沢つや消し 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2 時間30 分 30 分 15 分半硬化 12 時間5 時間 4 時間3 時間 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(18.9kg)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)ノボクリーンビュー
エコ商品、RoHS
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。 つや消し白 使用場所屋内用 種別環境対応型水系内装塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途モルタル、内壁、コンクリート 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷