シルバートップDNT(大日本塗料)(4件のレビュー)3日以内出荷
JIS K 5492 規格
シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。
優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。
光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。
鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。色シルバー種別油性つやあり多目的塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5指触乾燥時間(時間)2半硬化乾燥時間(時間)8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.09~0.11