「6802 c3」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)
セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む
使用温度範囲(℃)-20~50
電源単3乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26
精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠
感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式)
保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66
連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)
光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)
測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合があります
ローター回転数(min-1[r.p.m])600
設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります
三脚取付ねじ5/8inch
オートパワーオフ最終受光時から約 30分後
警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告
レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011)
光出力(mW)5以下
自動整準範囲±5°
サービス分類レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
水平精度10"(1.5mm/30m)という高精度モデルです。ボタン一つで機械がすばやく水平を出し、スピーディーに作業を開始できます。標準付属の受光器LR200との組み合わせで、±0.5mmという高精度な水平出しを行えます。使用範囲は、直径500mと広範囲で活躍します。可視光赤色レーザを照射しますので、離れた場所でも回転の確認ができます。本体質量2kgのコンパクトボディは、防塵・防水性能IP56と高い耐環境性能を誇ります。衝撃や大きな振動で機械が傾くと、自動的にレーザ照射を停止するH.I.アラート(傾斜警告)機能を搭載しています。
仕様●H.I.アラート機能:あり●オートパワーカットオフ:最終受光時から約30分後●ビーム水平精度:10"(±1.5mm/30m)●警告表示:整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告●射出出力:5mW以下●受光ブザー:ブザー音量:大 /小 /OFF、選択可●受光範囲:90mm(数値読み取り範囲:70mm)
セット内容本体、受光器、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)1.8(電池含まず)
品番LS-100D
質量(g)170(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単1乾電池×4本、単3乾電池×1本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×211×205、135×69×25
連続使用時間(時間)20℃:約45(アルカリ乾電池使用時) 、25℃:約100(アルカリ乾電池使用時)
光源半導体レーザーダイオード 波長635nm(可視光)
測定範囲(m)直径 約2~800
ローター回転数(min-1[r.p.m])600
防塵防水性能IP67(JIS C 0920:2003)、IP66(JIS C 0920:2003)
気泡管内蔵
検出精度0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm(切替式)
LED上:オレンジ、中央:グリーン、下:レッド
レーザークラスクラス 3R(JIS C6802:2014)
液晶表示表裏両面、受光位置9段階表示
自動整準範囲±5°
サービス分類レンタル
関連キーワード