「ブースター 地デジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。
360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、
船の移動で画面が乱れる心配はありません。
VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。
FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。
面倒なアンテナ廻しの必要もありません。
軽量で耐久性にも優れています
ブースター内臓されています。
仕様N.F.:2.5dB
セット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台
質量(kg)0.5(本体)
電源(V)DC12/24(40mA)
本体白色
出力インピーダンス(Ω)75
ケーブル5C-2V(推奨)
コネクタFP-5
受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF)
アンテナ出力:108dBμV
指向性全方向(360度)
利得(dB)28
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
関連キーワード